3m S-31a | Đầu nối kín Clear, 50 Pk- Pk50 | 4x839 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu nối kín 3M S-31A Clear, 50 Pk | AE2EXM 4X839

3M S-31A Đầu nối kín trong suốt, 50 Pk

Trong kho
Khoản mục: AE2EXM phần: S-31ATham chiếu chéo: 4X839
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
€27.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết nối cuối đóng
Thùng Bên trong Dia.4"
MàuTự nhiên
Mã màuTrong sáng
Kiểu kết nốiUốn
Loại cách nhiệtNylon
Chiều dài0.85 "
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn600V
Tối đa Kết hợp dây(3) 16 AWG
Min. Kết hợp dây(1) 22 AWG với (1) 12 AWG
Chiều dài tổng thể0.85 "
Phạm vi dây18 đến 10 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)4.28
Mã HS8536904000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThùng Bên trong Dia.Chiều dàiChiều dài tổng thểPhạm vi dâyGiá cả
Thiết bị đầu cuối 3M S-11-A Đóng Kết thúc Xóa 22-16awg, 100 Pk | AE2EVT 4X294 S-11-A0.25 "0.76 "0.76 "22 đến 16 AWG€48.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M S-31A Đầu nối kín trong suốt, 50 Pk
€27.69 /đơn vị