3m Mvu18-6rsx | Ring Terminal Red Butted 22 Đến 18, 100 Pk- Pk100 | 1a078 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thiết bị đầu cuối vòng 3M MVU18-6RSX Red Butted 22 đến 18, 100 Pk | AA8TME 1A078

3M Thiết bị đầu cuối vòng MVU18-6RSX màu đỏ có chốt 22 đến 18, 100 Pk

Trong kho
Khoản mục: AA8TME phần: MVU18-6RSXTham chiếu chéo: 1A078
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
€52.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcthiết bị đầu cuối vòng
Mã màuđỏ
Vật liệu kết nốiCopper
Kiểu kết nốiUốn
Màu cách nhiệtđỏ
Loại cách nhiệtVinyl
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể0.8 "
Đường maymông
Kích thước đinh tán#6
Kết nối thiết bị đầu cuốiUốn
Kiểu cuốiTiêu chuẩn
UPC005112858814
Phạm vi dây22 đến 18 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)23.62
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS8536904000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đinh tánMã màuVật liệu kết nốiKiểu cuốiLoại cách nhiệtTối đa Nhiệt độ.Tối đa VônChiều dài tổng thểGiá cả
Thiết bị đầu cuối vòng 3M MU18-8RLX Trần 22 đến 18, 100 Pk | AA9JZX 1DME4 MU18-8RLX#8trầnCopper Tiêu chuẩnKhông cách nhiệt347 độ F600V0.74 "€52.34
Thiết bị đầu cuối vòng 3M MV18-10R/LK màu đỏ hàn 22 đến 18, 1000 Pk | AB9KRE 2DPR3 MV18-10R / LK#10đỏCopper Tiêu chuẩnVinyl221 độ F600V0.93 "€628.52
Thiết bị đầu cuối vòng 3M MNG18-14R/SK Màu đỏ hàn 22 đến 18, 1000 Pk | AB9KVN 2DRH4 MNG18-14R / SK1 / 4 "đỏCopper Tiêu chuẩnNylon221 độ F600V1.07 "€841.54
Thiết bị đầu cuối vòng 3M MNG18-38RK màu đỏ hàn 22 đến 18, 1000 Pk | AB9KVU 2DRJ1 MNG18-38RK3 / 8 "đỏCopper Tiêu chuẩnNylon221 độ F600V1.12 "€841.54
Thiết bị đầu cuối vòng 3M MNG18-8R/LK màu đỏ hàn 22 đến 18, 1000 Pk | AB9KYR 2DTA3 MNG18-8R / LK#8đỏCopper Tiêu chuẩnNylon221 độ F600V0.92 "€841.44
Thiết bị đầu cuối vòng 3M MV18-610RK màu đỏ hàn 22 đến 18, 1000 Pk | AB9KZK 2DTE6 MV18-610RK# 6/8/10đỏCopper Đa chốtVinyl221 độ F600V1.01 "€689.48
Thiết bị đầu cuối vòng 3M MNG18-10R/LK màu đỏ hàn 22 đến 18, 1000 Pk | AB9KZR 2DTF3 MNG18-10R / LK#10đỏCopper Tiêu chuẩnNylon221 độ F600V0.92 "€841.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M Thiết bị đầu cuối vòng MVU18-6RSX màu đỏ có chốt 22 đến 18, 100 Pk
€52.54 /đơn vị