<span Class='notranslate'>3m </span> Mvu18-4fb/sk | Fork Terminal Red 22 To 18 Awg, 1000 Pk- Pk1000 | 2dpt6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

3M MVU18-4FB/SK Fork Terminal Red 22 To 18 Awg, 1000 Pk | AB9KRQ 2DPT6

3M MVU18-4FB/SK Fork Terminal Red 22 To 18 Awg, 1000 Pk

Trong kho
Khoản mục: AB9KRQ phần: MVU18-4FB / SKTham chiếu chéo: 2DPT6
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
€370.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhà ga ngã ba
Mã màuđỏ
Vật liệu kết nốiCopper
Kiểu kết nốiTháng Bảy
Màu cách nhiệtđỏ
Loại cách nhiệtVinyl
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể0.85 "
Đường maymông
Kích thước đinh tán#4
Kiểu cuốiChặn
UPC005400702253
Phạm vi dây22 đến 18 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.91
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8536698000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMã màuKiểu kết nốiChiều dài tổng thểĐường mayKích thước đinh tánKiểu cuốiPhạm vi dâyGiá cả
Thiết bị đầu cuối ngã ba 3M MVU18-10FBX Đỏ 22 đến 18 Awg, 100 Pk | AA8TMF 1A083 MVU18-10FBXđỏTháng Bảy0.85 "mông#10Chặn22 đến 18 AWG€57.55
Thiết bị đầu cuối ngã ba 3M MV18-6FLX Đỏ 22 đến 18 Awg, 100 Pk | AA8TMG 1A084 MV18-6FLXđỏTháng Bảy0.88 "Hàn#6Khóa22 đến 18 AWG€63.91
Thiết bị đầu cuối ngã ba 3M MV18-10FLX Đỏ 22 đến 18 Awg, 100 Pk | AA8TMH 1A085 MV18-10FLXđỏTháng Bảy0.88 "Hàn#10Khóa22 đến 18 AWG€69.01
Thiết bị đầu cuối ngã ba 3M MV14-6FLX Màu xanh 16 đến 14 Awg, 100 Pk | AA8TMJ 1A086 MV14-6FLXMàu xanh da trờiTháng Bảy0.88 "Hàn#6Khóa16 đến 14 AWG€66.19
Thiết bị đầu cuối ngã ba 3M MV14-10FLX Màu xanh 16 đến 14 Awg, 100 Pk | AA8TMK 1A087 MV14-10FLXMàu xanh da trờiTháng Bảy0.88 "Hàn#10Khóa16 đến 14 AWG€66.19
Đầu cuối ngã ba 3M MV10-10FLX Vàng 12 đến 10 Awg, 50 Pk | AA8TML 1A088 MV10-10FLXMàu vàngTháng Bảy1.03 "Hàn#10Khóa12 đến 10 AWG€60.07
Đầu cuối ngã ba 3M MV10-14FLX Vàng 12 đến 10 Awg, 50 Pk | AA8TMM 1A089 MV10-14FLXMàu vàngTháng Bảy1.24 "Hàn1 / 4 "Khóa12 đến 10 AWG€56.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M MVU18-4FB/SK Fork Terminal Red 22 To 18 Awg, 1000 Pk
€370.39 /đơn vị