3m Mu18-250dfx | Nữ Ngắt Kết Nối Trần 22 Đến 18awg, 100 Pk- Pk100 | 1dma5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

3M MU18-250DFX Nữ Ngắt Kết Nối Trần 22 Đến 18awg, 100 Pk | AA9JYJ 1DMA5

3M MU18-250DFX Nữ Ngắt Kết Nối Trần 22 Đến 18awg, 100 Pk

Trong kho
Khoản mục: AA9JYJ phần: MU18-250DFXTham chiếu chéo: 1DMA5
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
€76.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt kết nối nữ
Thùng Bên trong Dia.0.08 "
Mã màutrần
Vật liệu kết nốiThau
Kiểu kết nốiUốn
Vật liệu cách nhiệtKhông áp dụng
Màu cách nhiệttrần
Loại cách nhiệtKhông cách nhiệt
Tối đa Nhiệt độ.347 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể0.66 "
Đường maymông
Kích thước tab0.250 x 0.032 "
UPC10051128587888
Phạm vi dây22 đến 18 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)4.06
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8536904000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước tabThùng Bên trong Dia.Vật liệu kết nốiPhạm vi dâyLoại cách nhiệtTối đa Nhiệt độ.Tối đa VônChiều dài tổng thểGiá cả
3M MU18-187DFX Nữ Ngắt Kết Nối Trần 22 Đến 18awg, 100 Pk | AA9JYH 1DMA4 MU18-187DFX0.187 x 0.020 "0.085 "Thau22 đến 18 AWGKhông cách nhiệt347 độ F600V0.58 "€109.03
3M MI10-250DFK Nữ Ngắt Kết Nối Trần 12 Đến 10awg, 500 Pk | AB9KVV 2DRJ3 MI10-250DFK0.250 x 0.032 "0.12 "Thau12 đến 10 AWGKhông cách nhiệt347 độ F600V0.64 "€603.28
3M MU14-250DFHTK Nữ Ngắt Kết Nối Trần 16 Đến 14 Awg, 1000 Pk | AB9LDX 2DUA7 MU14-250DFHTK0.250 x 0.032 "0.095 "Thép16 đến 14 AWGKhông cách nhiệt900 độ F600V0.64 "€290.47
3M MU14-187DFK Nữ Ngắt Kết Nối Trần 16 Đến 14 Awg, 1000 Pk | AC2FGL 2JKZ7 MU14-187DFK0.187 x 0.020 "0.085 "Thau16 đến 14 AWGKhông cách nhiệt347 độ F600V0.58 "€371.54
3M MU14-250DFX Nữ Ngắt Kết Nối Trần 16 Đến 14awg, 100 Pk | AE2EVR 4X293 MU14-250DFX0.250 x 0.032 "0.08 "Thau16 đến 14 AWGKhông cách nhiệt347 độ F600V0.66 "€43.09
3M MU14-250DFHTX Ngắt Kết Nối Nữ Trần 16 - 14awg, 100 Pk | AF8EAZ 25CA19 MU14-250DFHTX0.032 "x 0.250"0.095 "Thép mạ Niken16 đến 14 AWGKhông cách nhiệt900 độ F1000V0.64 "€161.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M MU18-250DFX Nữ Ngắt Kết Nối Trần 22 Đến 18awg, 100 Pk
€76.51 /đơn vị