3m Mu14-47px-a | Pin Terminal Trần Butted 16-14, 100 Pk- Pk100 | 3nlv8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thiết bị đầu cuối chân cắm 3M MU14-47PX-A trần 16-14, 100 Pk | AD2DYM 3NLV8

3M MU14-47PX-A Pin Thiết bị đầu cuối trần 16-14, 100 Pk

Trong kho
Khoản mục: AD2DYM phần: MU14-47PX-ATham chiếu chéo: 3NLV8
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
€53.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPin đầu cuối
Thùng Bên trong Dia.0.08 "
Mã màutrần
Vật liệu kết nốiCopper
Kiểu kết nốiUốn
Màu cách nhiệttrần
Loại cách nhiệtKhông cách nhiệt
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể0.73 "
Đường maymông
UPC00051128588765
Phạm vi dây16 đến 14 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS8536904000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThùng Bên trong Dia.Mã màuLoại cách nhiệtTối đa Nhiệt độ.Chiều dài tổng thểĐường mayPhạm vi dâyGiá cả
3M MVU18-47PX-A Pin Terminal Red Butted 22-18, 100 Pk | AD2DYH 3NLV4 MVU18-47PX-A0.075 "đỏVinyl167 độ F0.9 "mông22 đến 18 AWG€105.22
3M MVU14-47PX-A Pin Terminal Blue Butted 16-14, 100 Pk | AD2DYJ 3NLV5 MVU14-47PX-A0.075 "Màu xanh da trờiVinyl167 độ F0.9 "mông16 đến 14 AWG€103.29
3M MVU10-55PX-A Pin Terminal Vàng Butted 12-10, 50 Pk | AD2DYK 3NLV6 MVU10-55PX-A0.11 "Màu vàngVinyl167 độ F1.06 "mông12 đến 10 AWG€78.47
3M MU18-47PX-A Pin Terminal Trần Butted 22-18, 100 Pk | AD2DYL 3NLV7 MU18-47PX-A0.08 "trầnKhông cách nhiệt347 độ F0.73 "mông22 đến 18 AWG€65.03
3M MU10-55PX-A Pin Thiết bị đầu cuối trần 12-10, 50 Pk | AD2DYN 3NLV9 MU10-55PX-A0.11 "trầnKhông cách nhiệt347 độ F0.81 "mông12 đến 10 AWG€34.60
3M MNG18-47PX-A Pin Terminal màu đỏ hàn đồng 22-18, 100 Pk | AD2NDD 3RWL9 MNG18-47PX-A0.08 "đỏNylon221 độ F0.93 "Hàn22 đến 18 AWG€181.56
3M MNG14-47PX-A Pin Terminal Blue Brazed 16-14, 100 Pk | AD2NDE 3RWN1 MNG14-47PX-A0.08 "Màu xanh da trờiNylon221 độ F0.91 "Hàn16 đến 14 AWG€181.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M MU14-47PX-A Pin Thiết bị đầu cuối trần 16-14, 100 Pk
€53.64 /đơn vị