<span Class='notranslate'>3m </span> Mu14-250dmx | Male Disconnect Bare 16 To 14 Awg, 100 Pk- Pk100 | 4x292 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

3M MU14-250DMX Nam Ngắt Kết Nối Trần 16 Đến 14 Awg, 100 Pk | AE2EVQ 4X292

3M MU14-250DMX Male Disconnect Bare 16 To 14 Awg, 100 Pk

Trong kho
Khoản mục: AE2EVQ Model: MU14-250DMXTham chiếu chéo: 4X292
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
€44.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt kết nối nam
Thùng Bên trong Dia.0.085 "
Mã màutrần
Vật liệu kết nốiCopper
Kiểu kết nốiUốn
Vật liệu cách nhiệtKhông áp dụng
Màu cách nhiệttrần
Loại cách nhiệtKhông cách nhiệt
Tối đa Nhiệt độ.347 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể0.73 "
Đường maymông
Kích thước tab0.250 x 0.032 "
Phạm vi dây16 đến 14 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)23.11
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS8536904000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThùng Bên trong Dia.Kiểu kết nốiMụcChiều dài tổng thểKích thước tabPhạm vi dâyGiá cả
3M MU18-187DMK Nam Ngắt Kết Nối Trần 22 Đến 18 Awg, 1000 Pk | AB9KZP 2DTF1 MU18-187DMK0.08 "UốnNgắt kết nối nam0.64 "0.08 "22 đến 18 AWG€360.65
3M MA250DM/10RRK Nam Ngắt Kết Nối Trần, 500 Pk | AB9LBP 2DTY9 MA250DM / 10RRK0.065 "# 10 Bộ chuyển đổi vòng sang lưỡi đựcNgắt kết nối nhẫn nam0.8 "0.250 x 0.032 "-€212.32
3M MA250DM/8RRK Nam Ngắt Kết Nối Trần, 500 Pk | AB9LBT 2DTZ6 MA250DM / 8RRK0.09 "# 8 Bộ chuyển đổi vòng sang lưỡi đựcNgắt kết nối nhẫn nam0.8 "0.250 x 0.032 "-€221.04
3M MA250DM/6RRK Nam Ngắt Kết Nối Trần, 500 Pk | AC2FBE 2JJU5 MA250DM / 6RRK0.08 "# 6 Bộ chuyển đổi vòng sang lưỡi đựcNgắt kết nối nhẫn nam0.8 "0.250 x 0.032 "-€177.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M MU14-250DMX Male Disconnect Bare 16 To 14 Awg, 100 Pk
€44.36 /đơn vị