3m Mu10-14rhtk | Thiết bị đầu cuối vòng, Trần, 12 đến 10 Awg, 500 Pk | 2jmh6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thiết bị đầu cuối vòng 3M MU10-14RHTK, Trần, 12 đến 10 AWG, 500 Pk | AC2FNW 2JMH6

3M Thiết bị đầu cuối vòng MU10-14RHTK, trần, 12 đến 10 AWG, 500 Pk

Trong kho
Khoản mục: AC2FNW phần: MU10-14RHTKTham chiếu chéo: 2JMH6
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
€205.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcthiết bị đầu cuối vòng
Mã màutrần
Vật liệu kết nốiThép mạ Niken
Kiểu kết nốiUốn
Màu cách nhiệttrần
Loại cách nhiệtKhông cách nhiệt
Tối đa Nhiệt độ.900 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể0.99 "
Đường maymông
Kích thước đinh tán1 / 4 "
Kết nối thiết bị đầu cuốiUốn
Kiểu cuốiTiêu chuẩn
UPC00054007020462
Phạm vi dây12 đến 10 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.09
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8536904000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đinh tánMã màuVật liệu kết nốiKiểu cuốiLoại cách nhiệtTối đa Nhiệt độ.Tối đa VônChiều dài tổng thểGiá cả
Thiết bị đầu cuối vòng 3M MU10-8RX có lỗ nối 12 đến 10, 50 Pk | AA9JZZ 1DME6 MU10-8RX#8trầnCopper Tiêu chuẩnKhông cách nhiệt347 độ F600V0.73 "€44.94
Thiết bị đầu cuối vòng 3M MNG10-6RX Màu vàng Brazed 12-10, 50 Pk | AA9KAE 1DMG5 MNG10-6RX#6Màu vàngCopper Tiêu chuẩnNylon221 độ F600V1.03 "€71.16
Thiết bị đầu cuối vòng 3M MH10-14RK Vàng Brazed 12-10, 250 Pk | AB9KTF 2DPV5 MH10-14RK1 / 4 "Màu vàngCopper Tiêu chuẩnThu nhiệt221 độ F600V1.2 "€280.22
Thiết bị đầu cuối vòng 3M MU10-14R/SK Trần 12 đến 10, 500 Pk | AB9KTP 2DPX6 MU10-14R / SK1 / 4 "trầnCopper Tiêu chuẩnKhông cách nhiệt347 độ F600V0.96 "€172.15
Thiết bị đầu cuối vòng 3M MU10-10RHTK trần 12 đến 10, 500 Pk | AB9KUU 2DRD6 MU10-10RHTK#10trầnThép mạ NikenTiêu chuẩnKhông cách nhiệt900 độ F600V0.73 "€230.30
Thiết bị đầu cuối vòng 3M M10-8RK được hàn trần 12 đến 10, 500 Pk | AB9KUX 2DRE3 M10-8RK#8trầnCopper Tiêu chuẩnKhông cách nhiệt347 độ F600V0.73 "€213.73
Thiết bị đầu cuối vòng 3M M10-4R/SK được hàn trần 12 đến 10, 500 Pk | AB9KVG 2DRF9 M10-4R / SK#4trầnCopper Tiêu chuẩnKhông cách nhiệt347 độ F600V0.68 "€209.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M Thiết bị đầu cuối vòng MU10-14RHTK, trần, 12 đến 10 AWG, 500 Pk
€205.60 /đơn vị