3m Mti14-187q | Nam Ngắt Kết Nối Xanh 16 - 14 Awg, 25 Pk | 25az80 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

3M MTI14-187Q Nam Ngắt Kết Nối Màu Xanh 16 - 14 Awg, 25 Pk | AF8DZY 25AZ80

3M MTI14-187Q Nam Ngắt Kết Nối Màu Xanh 16 - 14 Awg, 25 Pk

Trong kho
Khoản mục: AF8DZY phần: MTI14-187QTham chiếu chéo: 25AZ80
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
€35.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt kết nối nam
Thùng Bên trong Dia.0.085 "
Mã màuMàu xanh da trời
Vật liệu kết nốiĐồng mạ thiếc điện
Kiểu kết nốiUốn
Vật liệu cách nhiệtFull
Màu cách nhiệtMàu xanh da trời
Loại cách nhiệtNylon
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn1000V
Chiều dài tổng thể0.95 "
Đường maymông
Kích thước tab0.020 "x 0.187"
Phạm vi dây16 đến 14 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.31
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)0.64
Mã HS8536904000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThùng Bên trong Dia.Mã màuChiều dài tổng thểKích thước tabPhạm vi dâyGiá cả
3M MTI18-187Q Nam Ngắt Kết Nối Đỏ 22 - 18 Awg, 25 Pk | AF8DWD 25AZ82 MTI18-187Q0.065 "đỏ0.95 "0.020 "x 0.187"22 đến 18 AWG€19.70
3M MTI18-250Q Nam Ngắt Kết Nối Đỏ 22 - 18 Awg, 25 Pk | AF8DWE 25AZ83 MTI18-250Q0.065 "đỏ0.95 "0.032 "x 0.250"22 đến 18 AWG€18.93
3M MTI10-250Q Nam Ngắt Kết Nối Vàng 12 - 10 Awg, 25 Pk | AF8DZX 25AZ79 MTI10-250Q0.15 "Màu vàng1.05 "0.032 "x 0.250"12 đến 10 AWG€24.69
3M MTI14-250Q Nam Ngắt Kết Nối Màu Xanh 16 - 14 Awg, 25 Pk | AF8DZZ 25AZ81 MTI14-250Q0.085 "Màu xanh da trời0.95 "0.032 "x 0.250"16 đến 14 AWG€19.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M MTI14-187Q Nam Ngắt Kết Nối Màu Xanh 16 - 14 Awg, 25 Pk
€35.77 /đơn vị