3m Mnhu10-250dfix | Nữ Ngắt kết nối Vàng 12-10awg, 25 Pk- Pk25 | 3lb45 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

3M MNHU10-250DFIX Nữ Ngắt Kết Nối Vàng 12-10awg, 25 Pk | AC9XCJ 3LB45

3M MNHU10-250DFIX Nữ Ngắt kết nối Vàng 12-10awg, 25 Pk

Trong kho
Khoản mục: AC9XCJ phần: MNHU10-250DFIXTham chiếu chéo: 3LB45
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
€81.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt kết nối nữ
Thùng Bên trong Dia.0.165 "
Mã màuMàu vàng
Vật liệu kết nốiĐồng thau mạ
Kiểu kết nốiUốn
Vật liệu cách nhiệtFull
Màu cách nhiệtMàu vàng
Loại cách nhiệtNylon co nhiệt
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể1.2 "
Đường maymông
Kích thước tab0.250 x 0.032 "
UPC00051128588956
Phạm vi dây12 đến 10 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8536904000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThùng Bên trong Dia.Mã màuPhạm vi dâyGiá cả
3M MNHU14-250DFIX Nữ Ngắt Kết Nối Màu Xanh 16 Đến 14awg, 25 Pk | AC9XCK 3LB46 MNHU14-250DFIX0.08 "Màu xanh da trời16 đến 14 AWG€60.97
3M MNHU18-250DFIX Nữ Ngắt Kết Nối Màu Đỏ 22 Đến 18 Awg, 25 Pk | AC9XCL 3LB47 MNHU18-250DFIX0.08 "đỏ22 đến 18 AWG€63.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M MNHU10-250DFIX Nữ Ngắt kết nối Vàng 12-10awg, 25 Pk
€81.35 /đơn vị