3m Mng18-250dmik | Nam Ngắt Kết Nối Đỏ 22 Đến 18 Awg, 1000 Pk- Pk1000 | 2drv4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

3M MNG18-250DMIK Nam Ngắt Kết Nối Đỏ 22 Đến 18 Awg, 1000 Pk | AB9KXT 2DRV4

3M MNG18-250DMIK Nam Ngắt kết nối màu đỏ 22 đến 18 Awg, 1000 Pk

Trong kho
Khoản mục: AB9KXT Model: MNG18-250DMIKTham chiếu chéo: 2DRV4
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
€1,421.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt kết nối nam
Thùng Bên trong Dia.0.065 "
Mã màuđỏ
Vật liệu kết nốiĐồng mạ thiếc
Kiểu kết nốiUốn
Vật liệu cách nhiệtFull
Màu cách nhiệtđỏ
Loại cách nhiệtNylon
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể0.95 "
Đường mayHàn
Kích thước tab0.250 x 0.032 "
Phạm vi dây22 đến 18 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.49
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8536904000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi dâyThùng Bên trong Dia.Mã màuVật liệu kết nốiVật liệu cách nhiệtChiều dài tổng thểĐường mayKích thước tabGiá cả
3M MNHU10-250DMIK Nam Ngắt Kết Nối Vàng 12 Đến 10awg, 250 Pk | AB9KTH 2DPV7 MNHU10-250DMIK12 đến 10 AWG0.15 "Màu vàngĐồng thau mạFull1.2 "mông0.250 x 0.032 "€660.48
3M MNU14-250DMIK Nam Ngắt kết nối Màu xanh 16 đến 14 Awg, 1000 Pk | AB9KUZ 2DRE7 MNU14-250DMIK16 đến 14 AWG0.085 "Màu xanh da trờiĐồng mạ thiếcFull0.95 "mông0.085 "€995.51
3M MNG18-250DMK Nam Ngắt Kết Nối Đỏ 22 Đến 18 Awg, 1000 Pk | AB9KVQ 2DRH7 MNG18-250DMK22 đến 18 AWG0.065 "đỏĐồng thau mạFull0.92 "Hàn0.250 x 0.032 "€1,168.37
3M MNG14-187DMK Nam Ngắt Kết Nối Màu Xanh 16 Đến 14 Awg, 1000 Pk | AB9LEG 2DUC8 MNG14-187DMK16 đến 14 AWG0.08 "Màu xanh da trờiĐồng thau mạMột phần0.84 "Hàn0.187 x 0.020 "€1,073.57
3M MNU18-187DMIK Nam Ngắt Kết Nối Đỏ 22 Đến 18 Awg, 1000 Pk | AB9LFG 2DUP4 MNU18-187DMIK22 đến 18 AWG0.08 "đỏĐồng mạ thiếcFull0.87 "mông0.08 "€1,247.57
3M MNG14-250DMK Nam Ngắt Kết Nối Màu Xanh 16 Đến 14 Awg, 1000 Pk | AC2FJM 2JLK3 MNG14-250DMK16 đến 14 AWG0.085 "Màu xanh da trờiĐồng thau mạMột phần0.94 "Hàn0.250 x 0.032 "€1,130.98
3M MNHU14-250DMIK Nam Ngắt Kết Nối Màu Xanh 16 Đến 14 Awg, 250 Pk | AC2FJR 2JLK9 MNHU14-250DMIK16 đến 14 AWG0.085 "Màu xanh da trờiĐồng thau mạFull1.2 "mông0.250 x 0.032 "€504.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M MNG18-250DMIK Nam Ngắt kết nối màu đỏ 22 đến 18 Awg, 1000 Pk
€1,421.46 /đơn vị