3m Mng10bcx | Đầu nối mối nối đối đầu Vàng 12-10, 50 Pk- Pk50 | 5he64 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu nối nối mông 3M MNG10BCX Vàng 12-10, 50 Pk | AE4AKB 5HE64

3M Đầu nối nối mông MNG10BCX Vàng 12-10, 50 Pk

Trong kho
Khoản mục: AE4AKB phần: MNG10BCXTham chiếu chéo: 5HE64
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
€179.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối mông
Thùng Bên trong Dia.0.135 "
Mã màuMàu vàng
Vật liệu kết nốiCopper
Kiểu kết nốiUốn
Loại kết nốiMối nối mông
Màu cách nhiệtMàu vàng
Loại cách nhiệtNylon
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể1.15 "
Đường mayHàn
Phạm vi dây12 đến 10 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8536904000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThùng Bên trong Dia.Mã màuVật liệu kết nốiChiều dài tổng thểPhạm vi dâyGiá cả
Đầu nối nối mông 3M MNG18BCK Đỏ 22-18, 1000 Pk | AB9KXH 2DRT4 MNG18BCK0.07 "đỏThau1"22 đến 18 AWG€1,540.30
Đầu nối nối mông 3M MNG10BCK Vàng 12-10, 500 Pk | AC2FFW 2JKX9 MNG10BCK0.135 "Màu vàngThau1.15 "12 đến 10 AWG€838.73
Đầu nối mối nối đối đầu 3M MNG14BCK Xanh 16-14, 1000 Pk | AC2FMA 2JLY9 MNG14BCK0.09 "Màu xanh da trờiThau1"16 đến 14 AWG€1,535.05
Đầu nối mối nối đối đầu 3M MNG18BCX Đỏ 22-18, 100 Pk | AE4AJZ 5HE62 MNG18BCX0.07 "đỏCopper 1"22 đến 18 AWG€196.06
Đầu nối mối nối đối đầu 3M MNG14BCX Xanh 16-14, 100 Pk | AE4AKA 5HE63 MNG14BCX0.09 "Màu xanh da trờiCopper 1"16 đến 14 AWG€222.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M Đầu nối nối mông MNG10BCX Vàng 12-10, 50 Pk
€179.18 /đơn vị