3m Mng1014flx | Ngã Ba Đầu Vàng 12 Đến 10 Awg, 50 Pk- Pk50 | 5h51 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thiết bị đầu cuối ngã ba 3M MNG1014FLX Vàng 12 đến 10 Awg, 50 Pk | AE4AJM 5HE51

3M Thiết bị đầu cuối ngã ba MNG1014FLX Màu vàng 12 đến 10 Awg, 50 Pk

Trong kho
Khoản mục: AE4AJM phần: MNG1014FLXTham chiếu chéo: 5HE51
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
€71.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhà ga ngã ba
Mã màuMàu vàng
Vật liệu kết nốiCopper
Kiểu kết nốiTháng Bảy
Màu cách nhiệtMàu vàng
Loại cách nhiệtNylon
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể1.24 "
Đường mayHàn
Kích thước đinh tán1 / 4 "
Kiểu cuốiKhóa
Phạm vi dây12 đến 10 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)6.1
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8536904000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMã màuKiểu kết nốiChiều dài tổng thểKích thước đinh tánKiểu cuốiPhạm vi dâyGiá cả
Thiết bị đầu cuối ngã ba 3M MNG10-8FBK Vàng 12 đến 10 Awg, 500 Pk | AB9KTU 2DPY9 MNG10-8FBKMàu vàngTháng Bảy1.03 "#8Chặn12 đến 10 AWG€588.97
Thiết bị đầu cuối ngã ba 3M MNG14-6FBK màu xanh 16 đến 14 Awg, 1000 Pk | AB9KTV 2DPZ3 MNG14-6FBKMàu xanh da trờiTháng Bảy0.86 "#6Chặn16 đến 14 AWG€975.28
Thiết bị đầu cuối ngã ba 3M MNG14-6FFBK màu xanh 16 đến 14 Awg, 1000 Pk | AB9KWJ 2DRL4 MNG14-6FFBKMàu xanh da trờiUốn0.86 "#6Chặn16 đến 14 AWG€1,255.85
Thiết bị đầu cuối ngã ba 3M MNG14-10FLK màu xanh 16 đến 14 Awg, 1000 Pk | AB9KWL 2DRL7 MNG14-10FLKMàu xanh da trờiTháng Bảy0.89 "#10Khóa16 đến 14 AWG€1,049.90
Thiết bị đầu cuối ngã ba 3M MNG14-8FBK màu xanh 16 đến 14 Awg, 1000 Pk | AB9KYW 2DTC6 MNG14-8FBKMàu xanh da trờiTháng Bảy0.86 "#8Chặn16 đến 14 AWG€1,068.23
Thiết bị đầu cuối ngã ba 3M MNG14-10FBK màu xanh 16 đến 14 Awg, 1000 Pk | AB9KYY 2DTC8 MNG14-10FBKMàu xanh da trờiTháng Bảy0.86 "#10Chặn16 đến 14 AWG€972.23
Thiết bị đầu cuối ngã ba 3M MNG18-4FLK Đỏ 22 đến 18 Awg, 1000 Pk | AB9KZC 2DTD5 MNG18-4FLKđỏTháng Bảy0.87 "#4Khóa22 đến 18 AWG€1,023.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M Thiết bị đầu cuối ngã ba MNG1014FLX Màu vàng 12 đến 10 Awg, 50 Pk
€71.72 /đơn vị