3m Mn638rx | Ring Terminal Blue Brazed 6 Awg, 10 Pk- Pk10 | 5znr8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

3M MN638RX Ring Terminal Blue Brazed 6 Awg, 10 Pk | AE7NHR 5ZNR8

3M MN638RX Ring Terminal Blue Brazed 6 Awg, 10 Pk

Trong kho
Khoản mục: AE7NHR phần: MN638RXTham chiếu chéo: 5ZNR8

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€48.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcthiết bị đầu cuối vòng
Mã màuMàu xanh da trời
Vật liệu kết nốiCopper
Kiểu kết nốiTháng Bảy
Màu cách nhiệtMàu xanh da trời
Loại cách nhiệtNylon
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể1.58 "
Đường mayHàn
Kích thước đinh tán3 / 8 "
Kết nối thiết bị đầu cuốiUốn
Kiểu cuốiNhẫn
UPC005112858878
Phạm vi dây6 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)10.92
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8536904000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đinh tánMã màuVật liệu kết nốiKiểu cuốiKiểu kết nốiLoại cách nhiệtTối đa Nhiệt độ.Chiều dài tổng thểGiá cả
Thiết bị đầu cuối vòng 3M M6-38RK được hàn trần 6 Awg, 200 Pk | AC2FAX 2JJP9 M6-38RK3 / 8 "trầnCopper Tiêu chuẩnUốnKhông cách nhiệt347 độ F1.22 "€335.84
Thiết bị đầu cuối vòng 3M M6-14R/SK được hàn trần 6 Awg, 200 Pk | AC2FCG 2JJZ5 M6-14R / SK1 / 4 "trầnCopper Tiêu chuẩnUốnKhông cách nhiệt347 độ F1.42 "€385.81
Thiết bị đầu cuối vòng 3M MU6-38RHTK trần 6 Awg, 200 Pk | AC2FCK 2JKA4 MU6-38RHTK3 / 8 "trầnThép mạ NikenTiêu chuẩnUốnKhông cách nhiệt900 độ F1.22 "€275.44
Thiết bị đầu cuối vòng 3M M6-10R/SK được hàn trần 6 Awg, 200 Pk | AC2FCM 2JKA8 M6-10R / SK#10trầnCopper Tiêu chuẩnUốnKhông cách nhiệt347 độ F1.14 "€351.42
Thiết bị đầu cuối vòng 3M M6-516RK được hàn trần 6 Awg, 200 Pk | AC2FCR 2JKC7 M6-516RK5 / 16 "trầnCopper Tiêu chuẩnUốnKhông cách nhiệt347 độ F1.22 "€370.06
Thiết bị đầu cuối vòng 3M MN6-14R/SK Màu xanh lam được hàn 6 Awg, 200 Pk | AC2FCU 2JKD2 MN6-14R / SK1 / 4 "Màu xanh da trờiCopper Tiêu chuẩnUốnNylon221 độ F1.5 "€451.97
Thiết bị đầu cuối vòng 3M MN6-10R/SK Màu xanh lam được hàn 6 Awg, 200 Pk | AC2FCV 2JKD6 MN6-10R / SK#10Màu xanh da trờiCopper Tiêu chuẩnUốnNylon221 độ F1.5 "€451.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M MN638RX Ring Terminal Blue Brazed 6 Awg, 10 Pk
€48.20 /đơn vị