3m Mh14-14rsx | Ring Terminal Blue Brazed 16 đến 14, 25 Pk- Pk25 | 3lb29 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thiết bị đầu cuối vòng 3M MH14-14RSX Màu xanh lam được hàn 16 đến 14, 25 Pk | AC9XBU 3LB29

3M MH14-14RSX Thiết bị đầu cuối vòng màu xanh được hàn 16 đến 14, 25 Pk

Trong kho
Khoản mục: AC9XBU phần: MH14-14RSXTham chiếu chéo: 3LB29
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
€55.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcthiết bị đầu cuối vòng
Mã màuMàu xanh da trời
Vật liệu kết nốiCopper
Kiểu kết nốiUốn
Màu cách nhiệtMàu xanh da trời
Loại cách nhiệtThu nhiệt
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể1.1 "
Đường mayHàn
Kích thước đinh tán1 / 4 "
Kết nối thiết bị đầu cuốiUốn
Kiểu cuốiTiêu chuẩn
Phạm vi dây16 đến 14 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8536904000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đinh tánMã màuVật liệu kết nốiKiểu cuốiLoại cách nhiệtTối đa Nhiệt độ.Tối đa VônChiều dài tổng thểGiá cả
Thiết bị đầu cuối vòng 3M MU14-8RLX Trần 16 đến 14, 100 Pk | AA9JZY 1DME5 MU14-8RLX#8trầnCopper Tiêu chuẩnKhông cách nhiệt347 độ F600V0.74 "€111.22
Thiết bị đầu cuối vòng 3M MV14-6R/SK Blue Brazed 16-14, 1000 Pk | AB9KRG 2DPR5 MV14-6R / SK#6Màu xanh da trờiCopper Tiêu chuẩnVinyl221 độ F600V0.8 "€690.15
Thiết bị đầu cuối vòng 3M MNG14-8RK Blue Brazed 16-14, 1000 Pk | AB9KUA 2DPZ8 MNG14-8RK#8Màu xanh da trờiCopper Tiêu chuẩnNylon221 độ F600V0.91 "€969.43
Thiết bị đầu cuối vòng 3M MNG14-8R/LK Màu xanh lam được hàn 16-14, 1000 Pk | AB9KUD 2DRA3 MNG14-8R / LK#8Màu xanh da trờiCopper Tiêu chuẩnNylon221 độ F600V0.94 "€1,137.83
Thiết bị đầu cuối vòng 3M MNG14-10R/LK Màu xanh lam được hàn 16-14, 1000 Pk | AB9KUG 2DRA7 MNG14-10R / LK#10Màu xanh da trờiCopper Tiêu chuẩnNylon221 độ F600V0.94 "€972.76
Thiết bị đầu cuối vòng 3M MNG14-10RK màu xanh lam 16-14, 1000 Pk | AB9KUJ 2DRC1 MNG14-10RK#10Màu xanh da trờiCopper Tiêu chuẩnNylon221 độ F600V0.91 "€987.64
Thiết bị đầu cuối vòng 3M MNG14-14R/SK Blue Brazed 16-14, 1000 Pk | AB9KWR 2DRN7 MNG14-14R / SK1 / 4 "Màu xanh da trờiCopper Tiêu chuẩnNylon221 độ F600V1.09 "€969.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M MH14-14RSX Thiết bị đầu cuối vòng màu xanh được hàn 16 đến 14, 25 Pk
€55.61 /đơn vị