3m Mh10-14flk | Ngã Ba Đầu Vàng 12 Đến 10 Awg - Pk250 | 2dpt4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu cuối ngã ba 3M MH10-14FLK Vàng 12 đến 10 Awg | AB9KRN 2DPT4

3M Thiết bị đầu cuối ngã ba MH10-14FLK màu vàng 12 đến 10 Awg

Trong kho
Khoản mục: AB9KRN phần: MH10-14FLKTham chiếu chéo: 2DPT4
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
€453.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhà ga ngã ba
Mã màuMàu vàng
Vật liệu kết nốiCopper
Kiểu kết nốiTháng Bảy
Màu cách nhiệtMàu vàng
Loại cách nhiệtThu nhiệt
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể1.2 "
Đường mayHàn
Kích thước đinh tán1 / 4 "
Kiểu cuốiKhóa
UPC00054007063117
Phạm vi dây12 đến 10 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8536698000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMã màuChiều dài tổng thểKích thước đinh tánPhạm vi dâyGiá cả
Thiết bị đầu cuối ngã ba 3M MH14-8FLK Màu xanh 16 đến 14 Awg, 250 Pk | AC2FGX 2JLA9 MH14-8FLKMàu xanh da trời1"#816 đến 14 AWG€305.09
Đầu cuối ngã ba 3M MH10-8FLK Vàng 12 đến 10 Awg, 250 Pk | AC2FKB 2JLN3 MH10-8FLKMàu vàng1"#812 đến 10 AWG€496.83
Thiết bị đầu cuối ngã ba 3M MH10-10FLK, 12 đến 10 Awg, Màu vàng, 250 Pk | AC2FKD 2JLN7 MH10-10FLKMàu vàng1"#1012 đến 10 AWG€400.52
Thiết bị đầu cuối ngã ba 3M MH18-8FLK Đỏ 22 đến 18 Awg, 250 Pk | AC2FMN 2JMC1 MH18-8FLKđỏ1"#822 đến 18 AWG€279.69
Thiết bị đầu cuối ngã ba 3M MH18-10FLK Đỏ 22 đến 18 Awg, 250 Pk | AC2FMR 2JMC5 MH18-10FLKđỏ1"#1022 đến 18 AWG€320.00
Thiết bị đầu cuối ngã ba 3M MH14-10FLK Màu xanh 16 đến 14 Awg, 250 Pk | AC2FNU 2JMH4 MH14-10FLKMàu xanh da trời1"#1016 đến 14 AWG€306.34
Đầu cuối ngã ba 3M MH10-8FLX Vàng 12 đến 10 Awg, 25 Pk | AC9XCA 3LB35 MH10-8FLXMàu vàng1"#812 đến 10 AWG€59.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M Thiết bị đầu cuối ngã ba MH10-14FLK màu vàng 12 đến 10 Awg
€453.39 /đơn vị