3m Mgc Pk25 | Đầu Nối Chống Ẩm Đen 3port, 25 Pk- Pk25 | 4dyw6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu nối chống ẩm 3M MGC PK25 Đen 3 cổng, 25 Pk | AD7EPU 4DYW6

3M Đầu nối chống ẩm MGC PK25 Đen 3 cổng, 25 Pk

Trong kho
Khoản mục: AD7EPU phần: MGC PK25Tham chiếu chéo: 4DYW6
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
€115.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối bảo vệ độ ẩm
MàuĐen
Loại kết nốiBảo vệ độ ẩm
Công cụ uốnCái kìm
Điền vật liệuGel
Chống cháy
Vật liệu cách điệnpolycarbonate
Vật chấtpolycarbonate
Tối đa Dia cách nhiệt.Cổng bên ngoài 0.210 "/ Cổng bên trong 0.150"
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn600V
Số lượng cổng3
KiểuGel làm đầy / chống ẩm
Phạm vi dây20 đến 12 AWG
Loại dâyElectrical

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8536904000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa VônMàuLoại kết nốiSố lượng cổngKích cỡ góiKiểuPhạm vi dâyLoại dâyGiá cả
Đầu nối 3M 801 Xanh 2 cổng 18-14awg, 50 Pk | AA8TMC 1A075 801600VMàu xanh da trờiPhần tử chữ U đơn2-Môi trường khô18 đến 14 AWGElectrical€28.49
Đầu nối 3M 951K Maroon 1 Cổng 22-18awg, 1000 Pk | AB9KVY 2DRJ7 951K600Vlàm biếngT-Tap Ngắt kết nối1-Môi trường khô22 đến 18 AWGElectrical€329.91
Đầu Nối 3M 314-BIN Xanh 3 Cổng 22-14awg, 1000 Pk | AB9LAM 2DTN1 314-BIN600VMàu xanh da trờiPhần tử chữ U đơn3-Gel làm đầy / chống ẩm22 đến 14 AWGElectrical€2,109.38
Đầu Nối 3M 314U-BIN Xóa 3 Cổng 22-14awg, 1000 Pk | AB9LAP 2DTN5 314U-BIN600VTrong sángPhần tử chữ U đơn3-Môi trường khô22 đến 14 AWGElectrical€871.11
Đầu Nối 3M 953K Vàng 1 Cổng 12awg, 1000 Pk | AB9LBG 2DTV6 953K600VMàu vàngT-Tap Ngắt kết nối1-Môi trường khô12 AWGElectrical€354.03
Đầu Nối 3M 952K Xanh 1 Cổng 18-14awg, 1000 Pk | AB9LBM 2DTX4 952K600VMàu xanh da trờiT-Tap Ngắt kết nối1-Môi trường khô18 đến 14 AWGElectrical€373.01
Đầu nối 3M 560-BULK Xanh nhạt 18-16/14str, 5000 Pk | AB9XRC 2GAW1 560-SỐ LƯỢNG LỚN600VÁnh sáng xanhPhần tử chữ U đơn2-Môi trường khô18 đến 14 AWGElectrical€1,890.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M Đầu nối chống ẩm MGC PK25 Đen 3 cổng, 25 Pk
€115.72 /đơn vị