3m Mfp 1/8" Pk25 | Ống Co Nhiệt 0.125in Trong Suốt, 25 Pk- Pk25 | 4nla6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống Co Nhiệt 3M MFP 1/8 PK25 0.125in Trong Suốt, 25 Pk | AD8YNB 4NLA6

3M Ống co nhiệt MFP 1/8" PK25 0.125in trong suốt, 25 Pk

Trong kho
Khoản mục: AD8YNB phần: MFP 1/8 "PK25Tham chiếu chéo: 4NLA6
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
€232.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng co nhiệt
Dải cáp24 đến 22 AWG
MàuTrong sáng
ID sau khi thu hẹp0.062 "
ID trước khi thu hẹp0.125 "
Chiều dài4ft.
Vật chấtPolyvinylidene Florua biến tính
Tối đa Vôn600
Tỷ lệ co lại2:1
Co nhiệt độ.250 độ F
Nhiệt độ. Phạm vi-67 đến 347 F
Độ dày của tường sau khi thu nhỏ0.01 "
Loại tườngTường mỏng
Phạm vi dây22 đến 16 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.35
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)129.54
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa VônDải cápMàuTỷ lệ co lạiNhiệt độ. Phạm viĐộ dày của tường sau khi thu nhỏChiều rộngPhạm vi dâyGiá cả
3M MW-1/4-6"-Đen PK100 Tấm co nhiệt lót cứng đa năng 0.25 In, 100 Pk | AD3PUY 40L352 MW-1 / 4-6 "-Black PK100900-Đen2.5:1-131 đến +275 F0.047 "0.25 "In€381.18
3M MW-1/8-6"-Đen PK100 Tấm co nhiệt lót cứng đa năng 0.125 In, 100 Pk | AD3PUZ 40L353 MW-1 / 8-6 "-Black PK100900-Đen2.5:1-131 đến +275 F0.038 "0.12 "In€260.74
3M MW-1-6"-Black PK100 Màng co nhiệt lót cứng đa năng 1 In, 100 Pk | AD3PVA 40L354 MW-1-6 "-Đen PK100900-Đen2.5:1-131 đến +275 F0.075 "1"In€808.70
3M MW-3/16-6"-Đen PK100 Lớp lót co nhiệt cứng nhắc đa năng 0.1875 In, 100 Pk | AD3PVB 40L355 MW-3 / 16-6 "-Black PK100900-Đen2.5:1-131 đến +275 F0.043 "0.19 "In€292.83
3M MW-3/8-6"-Đen PK100 Lớp lót co nhiệt cứng nhắc đa năng 0.375 In, 100 Pk | AD3PVC 40L357 MW-3 / 8-6 "-Black PK100900-Đen2.5:1-131 đến +275 F0.05 "0.375 "In€427.89
Ống co nhiệt 3M SFTW-203 1/8" PK25 0.118in Poly rất linh hoạt, 25 Pk | AD8YLW 4NKY3 SFTW-203 1/8 "PK2560024 đến 22 AWGĐen3:1-67 đến 275 F0.022 "-19 đến 10 AWG€78.83
Ống co nhiệt 3M SFTW-203 1/4" PK12 0.236in Poly rất linh hoạt, 12 Pk | AD8YLX 4NKY4 SFTW-203 1/4 "PK1260016 đến 12AWGĐen3:1-67 đến 275 F0.026 "-16 đến 12 AWG€147.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M Ống co nhiệt MFP 1/8" PK25 0.125in trong suốt, 25 Pk
€232.19 /đơn vị