3m Mfp-1/2"-clear Pk100 | Polypropylen co nhiệt 0.5 In, 100 Pk | 40l345 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

3M MFP-1/2-Clear PK100 Heat Shrink Polypropylene 0.5 In, 100 Pk | AD3PUQ 40L345

3M MFP-1/2"-Polypropylen co nhiệt PK100 trong suốt 0.5 In, 100 Pk

Trong kho
Khoản mục: AD3PUQ phần: MFP-1/2 "-Rõ ràng PK100Tham chiếu chéo: 40L345
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
€599.52 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 43
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng co nhiệt
MàuTrong sáng
ID sau khi thu hẹp0.25 "
ID trước khi thu hẹp0.5 "
Chiều dài6"
Vật chấtPolyvinylidene Florua
Tối đa Vôn900
Tỷ lệ co lại2:1
Co nhiệt độ.250 độ F
Nhiệt độ. Phạm vi-131 đến +275 F
Độ dày của tường sau khi thu nhỏ0.012 "
Loại tườngTường mỏng
Chiều rộng0.5 "
Phạm vi dâyIn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)28.58
Chiều rộng tàu (cm)18.42
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhID sau khi thu hẹpID trước khi thu hẹpĐộ dày của tường sau khi thu nhỏChiều rộngGiá cả
3M MFP-1/4"-Polypropylen co nhiệt PK100 0.25 In, 100 Pk | AD3PUR 40L346 MFP-1/4 "- Rõ ràng PK1000.125 "0.25 "0.012 "0.25 "€361.95
3M MFP-1/8"-Polypropylen co nhiệt PK100 trong suốt 0.125 In, 100 Pk | AD3PUT 40L347 MFP-1/8 "- Rõ ràng PK1000.062 "0.125 "0.01 "0.12 "€213.91
3M MFP-3/16"-Polypropylen co nhiệt PK100 trong suốt 0.187 In, 10 Pk | AD3PUU 40L348 MFP-3/16 "- Rõ ràng PK1000.093 "0.187 "0.01 "0.19 "€30.36
3M MFP-3/4"-Polypropylen co nhiệt PK100 0.75 In, 100 Pk | AD3PUV 40L349 MFP-3/4 "- Rõ ràng PK1000.375 "0.75 "0.017 "0.75 "€1,134.64
3M MFP-3/64"-Polypropylen co nhiệt PK100 trong suốt 0.046 In, 100 Pk | AD3PUW 40L350 MFP-3/64 "- Rõ ràng PK1000.023 "0.046 "0.01 "0.046 "€171.28
3M MFP-3/8"-Polypropylen co nhiệt PK100 trong suốt 0.375 In, 100 Pk | AD3PUX 40L351 MFP-3/8 "- Rõ ràng PK1000.187 "0.375 "0.012 "0.375 "€398.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M MFP-1/2"-Polypropylen co nhiệt PK100 trong suốt 0.5 In, 100 Pk
€599.52 /đơn vị