3m M614rsx | Ring Terminal Bare Brazed 6 Awg, 10 Pk- Pk10 | 5znt1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

3M M614RSX Ring Terminal Bare Brazed 6 Awg, 10 Pk | AE7NHV 5ZNT1

3M Thiết bị đầu cuối vòng M614RSX trần được hàn 6 Awg, 10 Pk

Trong kho
Mục: AE7NHV Model: M614RSXTham chiếu chéo: 5ZNT1

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€27.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcthiết bị đầu cuối vòng
Mã màutrần
Vật liệu kết nốiCopper
Kiểu kết nốiTháng Bảy
Màu cách nhiệttrần
Loại cách nhiệtKhông cách nhiệt
Tối đa Nhiệt độ.347 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể1.42 "
Đường mayHàn
Kích thước đinh tán1 / 4 "
Kết nối thiết bị đầu cuốiUốn
Kiểu cuốiNhẫn
UPC005112858698
Phạm vi dây6 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)11.18
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8536904000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đinh tánMã màuVật liệu kết nốiKiểu cuốiKiểu kết nốiLoại cách nhiệtTối đa Nhiệt độ.Chiều dài tổng thểGiá cả
Thiết bị đầu cuối vòng 3M M6-38RK được hàn trần 6 Awg, 200 Pk | AC2FAX 2JJP9 M6-38RK3 / 8 "trầnCopper Tiêu chuẩnUốnKhông cách nhiệt347 độ F1.22 "€335.84
Thiết bị đầu cuối vòng 3M M6-14R/SK được hàn trần 6 Awg, 200 Pk | AC2FCG 2JJZ5 M6-14R / SK1 / 4 "trầnCopper Tiêu chuẩnUốnKhông cách nhiệt347 độ F1.42 "€385.81
Thiết bị đầu cuối vòng 3M MU6-38RHTK trần 6 Awg, 200 Pk | AC2FCK 2JKA4 MU6-38RHTK3 / 8 "trầnThép mạ NikenTiêu chuẩnUốnKhông cách nhiệt900 độ F1.22 "€275.44
Thiết bị đầu cuối vòng 3M M6-10R/SK được hàn trần 6 Awg, 200 Pk | AC2FCM 2JKA8 M6-10R / SK#10trầnCopper Tiêu chuẩnUốnKhông cách nhiệt347 độ F1.14 "€351.42
Thiết bị đầu cuối vòng 3M M6-516RK được hàn trần 6 Awg, 200 Pk | AC2FCR 2JKC7 M6-516RK5 / 16 "trầnCopper Tiêu chuẩnUốnKhông cách nhiệt347 độ F1.22 "€370.06
Thiết bị đầu cuối vòng 3M MN6-14R/SK Màu xanh lam được hàn 6 Awg, 200 Pk | AC2FCU 2JKD2 MN6-14R / SK1 / 4 "Màu xanh da trờiCopper Tiêu chuẩnUốnNylon221 độ F1.5 "€451.97
Thiết bị đầu cuối vòng 3M MN6-10R/SK Màu xanh lam được hàn 6 Awg, 200 Pk | AC2FCV 2JKD6 MN6-10R / SK#10Màu xanh da trờiCopper Tiêu chuẩnUốnNylon221 độ F1.5 "€451.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M Thiết bị đầu cuối vòng M614RSX trần được hàn 6 Awg, 10 Pk
€27.47 /đơn vị