3m Itcsn-1500-9 | Ống Co Nhiệt, 3 Pk- Pk3 | 4nu21 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống co nhiệt 3M ITCSN-1500-9, 3 Pk | AD8ZPW 4NU21

3M ITCSN-1500-9 Ống Co Nhiệt, 3 Pk

Trong kho
Khoản mục: AD8ZPW Mẫu: ITCSN-1500-9Tham chiếu chéo: 4NU21
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
€86.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng co nhiệt
Dải cáp3/0 đến 400 kcmil
MàuĐen
ID sau khi thu hẹp0.5 "
ID trước khi thu hẹp1.5 "
Chiều dài9"
Vật chấtPolyolefin
Tối đa Vôn1000
Tỷ lệ co lại3:1
Co nhiệt độ.250 độ F
Nhiệt độ. Phạm vi-67 đến 230 F
Độ dày của tường sau khi thu nhỏ0.17 "
Loại tườngBức tường nặng
Phạm vi dây3/0 đến 400 kcmil

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)23.62
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi dâyDải cápMàuID sau khi thu hẹpID trước khi thu hẹpChiều dàiTối đa VônĐộ dày của tường sau khi thu nhỏGiá cả
Ống co nhiệt 3M HDT-0400-48A PK20 48in 12-6 Awg Đen, 20 Pk | AD8JRL 4KND2 HDT-0400-48A PK2012 đến 6 AWG12 đến 6 AWGđỏ0.15 "0.4 "4ft.10000.09 "€924.13
Ống co nhiệt 3M HDT-0800-48A PK20 48in 8-1/0 Awg Đen, 20 Pk | AD8JRM 4KND5 HDT-0800-48A PK208 đến 1/0 AWG8-1 / 0 AWGĐen0.2 "0.8 "4ft.6000.11 "€922.62
Ống co nhiệt 3M HDT-1100-48A PK20 48in 2-4/0awg Đen, 20 Pk | AD8JRN 4KND6 HDT-1100-48A PK202 đến 4/0 AWG2 đến 4 / 0AWGĐen0.37 "1.1 "4ft.6000.12 "€950.42
Ống co nhiệt 3M ITCSN-0400-48, 5 Pk | AD8ZPQ 4NU13 ITCSN-0400-4812 đến 6 AWG12 đến 6 AWGĐen0.15 "0.4 "4ft.10000.09 "€287.60
Ống co nhiệt 3M ITCSN-0800-48, 5 Pk | AD8ZPR 4NU14 ITCSN-0800-488 đến 1/0 AWG8 đến 1/0 AWGĐen0.2 "0.8 "4ft.10000.11 "€306.94
Ống co nhiệt 3M ITCSN-1100-48, 5 Pk | AD8ZPT 4NU15 ITCSN-1100-482 đến 4/0 AWG2 đến 4/0 AWGĐen0.37 "1.1 "4ft.10000.12 "€333.56
Ống co nhiệt 3M ITCSN-1500-48, 5 Pk | AD8ZPU 4NU16 ITCSN-1500-483/0 đến 400 kcmil3/0 đến 400 kcmilĐen0.5 "1.5 "4ft.10000.17 "€587.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M ITCSN-1500-9 Ống Co Nhiệt, 3 Pk
€86.99 /đơn vị