3m Ice160-s | Hệ Thống Lọc Nước 1/2 Inch 3.34 Gpm | 23ny92 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Hệ thống lọc nước 3M ICE160-S 1/2 Inch 3.34 Gpm | AF7YWQ 23NY92

3M Hệ thống lọc nước ICE160-S 1/2 inch 3.34 Gpm

Trong kho
Khoản mục: AF7YWQ phần: ICE160-STham chiếu chéo: 23NY92
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
€512.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHệ thống lọc nước
Yêu cầu hộp mựcMfr. Số HF60-S
Màutrắng
Kết nối1 / 2 "NPT
Bộ lọc truyền thôngThan hoạt tính
Tốc độ dòng3.34 gpm
Vật liệu vỏpolypropylene
Max. Sức ép125 psi
Tối đa Nhiệt độ.100 độ F
Micron0.2
Min. áp lực25 psi
Số lượng hộp mực được yêu cầu1
Độ sâu tổng thể5"
Chiều cao tổng thể17.5 "
Chiều rộng tổng thể8"
GiảmClo, Vị, Mùi, Vi khuẩn, Trầm tích, Nang và Quy mô
Cuộc sống phục vụ35,000 gal.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.1
Chiều cao tàu (cm)12.19
Chiều dài tàu (cm)57.15
Chiều rộng tàu (cm)13.46
Mã HS8421210000

Chi tiết sản phẩm:

  • With Gauge / Without Gauge (With Gauge)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nốiTốc độ dòngMicronĐộ sâu tổng thểChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểGiảmGiá cả
Hệ thống lọc nước 3M ICE260-S 3/4 Inch 6.68 Gpm | AF7YHD 23NY96 ICE260-S3 / 4 "NPT6.68 gpm0.25.5 "18 "16.88 "Clo, Vị, Mùi, Vi khuẩn, Trầm tích, Nang và Quy mô€1,282.21
Hệ thống lọc nước 3M ICE265-S 3/4 Inch 6.68 Gpm | AF7YHE 23NY97 ICE265-S3 / 4 "NPT6.68 gpm35.5 "18 "16.88 "Cặn, clo, vị, mùi và cặn€1,261.25
Hệ thống lọc nước 3M ICE120-S 3/8 Inch Npt 1.5 Gpm | AF7YWL 23NY88 ICE120-S3 / 8 "NPT1.5 gpm0.54.5 "17 "4"Cặn, clo, vị, mùi, u và cặn€323.10
Hệ thống lọc nước 3M ICE125-S 3/8 Inch Npt 1.5 Gpm | AF7YWM 23NY89 ICE125-S3 / 8 "NPT1.5 gpm14.5 "17 "4"Cặn, clo, vị, mùi và cặn€324.70
Hệ thống lọc nước 3M ICE140-S 3/8 Inch Npt 2.1 Gpm | AF7YWN 23NY90 ICE140-S3 / 8 "NPT2.1 gpm0.25"14.75 "4.5 "Clo, Vị, Mùi, Vi khuẩn, Trầm tích, Nang và Quy mô€428.79
Hệ thống lọc nước 3M ICE145-S 3/8 Inch Npt 2.1 Gpm | AF7YWP 23NY91 ICE145-S3 / 8 "NPT2.1 gpm35"14.75 "4.5 "Cặn, clo, vị, mùi và cặn€394.79
Hệ thống lọc nước 3M ICE165-S 1/2 Inch 3.34 Gpm | AF7YWR 23NY93 ICE165-S1 / 2 "NPT3.34 gpm35"17.5 "8"Cặn, clo, vị, mùi và cặn€482.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M Hệ thống lọc nước ICE160-S 1/2 inch 3.34 Gpm
€512.22 /đơn vị