Thùng 3m H-29 | Đầu nối dây H-29 22-16awg, 1000 Pk- Pk1000 | 2dpy4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu nối dây 3M H-29-BIN H-29 22-16awg, 1000 Pk | AB9KTQ 2DPY4

3M Đầu nối dây H-29-BIN H-29 22-16awg, 1000 Pk

Trong kho
Khoản mục: AB9KTQ phần: H-29-BINTham chiếu chéo: 2DPY4
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
€182.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcXoắn trên đầu nối dây
Màumàu xám
Chiều cao0.57 "
Chiều dài0.33 "
Tối đa Vôn300 VAC
Tối đa Kết hợp dây1 # 16 với 1 # 18 hoặc # 22
Tối đa Kích thước dây10 AWG
Min. Kết hợp dây3 đến 5 # 22
Min. Kích thước dây22 AWG
KiểuDây điện
UPC005400743134
Chiều rộng0.31 "
Loại dâyCopper

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8536904000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Được thiết kế để chịu được nhiệt độ lên đến 221F (105C)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều caoMụcChiều dàiTối đa VônChiều rộngGiá cả
Đầu nối 3M H-35-BIN Đỏ cỡ 76b Thùng, 1000 Pk | AB9LAL 2DTL4 H-35-BINđỏ1.1 "Xoắn trên đầu nối dây0.67 "6000.66 "€295.38
Đầu nối dây xoắn 3M H-33-BIN, Ứng dụng cho mục đích chung, Cánh kiểu đầu nối dây, 1000 Pk | CE9CWK 2DTP6 H-33-BINMàu vàng0.95 "Xoắn trên đầu nối dây-600V AC0.55 "€241.84
Đầu nối lò xo 3M 412-BAG, Tân, 5000 PK | CN7TYX 51WE67 412-TÚI--của DINTEK---€1,048.52
Đầu nối dây xoắn 3M SG-SAMPLE, 20 PK | CN7WMM 60HZ17 SG-MẪU--Xoắn trên đầu nối dây---€12.52
Đầu nối dây xoắn 3M SG-B BAG, màu xanh lam, 14 AWG đến 6 AWG Phạm vi kích thước dây xoắn, 250 PK | CN7WMN 60HZ16 TÚI SG-B--Xoắn trên đầu nối dây---€194.53
Đầu nối dây xoắn 3M SG-B POUCH, màu xanh lam, 14 AWG đến 6 AWG Phạm vi kích thước dây xoắn, 50 PK | CN7WMP 60HZ19 TÚI SG-B--Xoắn trên đầu nối dây---€61.22
Đầu nối dây xoắn 3M SG-G POUCH, màu xanh lá cây, 14 AWG đến 10 AWG Phạm vi kích thước dây xoắn, 100 PK | CN7WMQ 60HZ20 TÚI SG-G--Xoắn trên đầu nối dây---€60.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M Đầu nối dây H-29-BIN H-29 22-16awg, 1000 Pk
€182.60 /đơn vị