3m Fdv18-187q | Nữ Ngắt kết nối Đỏ 22-18 Awg, 25 Pk | 25az64 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

3M FDV18-187Q Ngắt kết nối cái màu đỏ 22-18 AWG, 25 Pk | AH2CUK 25AZ64

3M FDV18-187Q Ngắt kết nối cái màu đỏ 22-18 AWG, 25 Pk

Trong kho
Khoản mục: AH2CUK phần: FDV18-187QTham chiếu chéo: 25AZ64
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
€19.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt kết nối nữ
Thùng Bên trong Dia.0.08 "
Vật liệu kết nốiĐồng thau mạ
Kiểu kết nốiUốn
Vật liệu cách nhiệtMột phần
Màu cách nhiệtđỏ
Loại cách nhiệtVinyl
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn1000V
Chiều dài tổng thể0.87 "
Đường maymông
Kích thước tab0.020 "x 0.187"
Phạm vi dây22 đến 18 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)0.64
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước tabGiá cả
3M FDV18-250Q Nữ Ngắt Kết Nối Đỏ 22 - 18 Awg, 25 Pk | AF8DZG 25AZ65 FDV18-250Q0.032 "x 0.250"€19.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M FDV18-187Q Ngắt kết nối cái màu đỏ 22-18 AWG, 25 Pk
€19.71 /đơn vị