3m Fdv14-250q | Nữ Ngắt Kết Nối Màu Xanh 16 - 14 Awg, 25 Pk | 22fx47 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

3M FDV14-250Q Ngắt kết nối cái màu xanh 16 - 14 Awg, 25 Pk | AF7QQK 22FX47

3M FDV14-250Q Ngắt kết nối cái màu xanh 16 - 14 Awg, 25 Pk

Trong kho
Khoản mục: AF7QQK phần: FDV14-250QTham chiếu chéo: 22FX47
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
€18.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt kết nối nữ
Thùng Bên trong Dia.0.08 "
Mã màuMàu xanh da trời
Vật liệu kết nốiĐồng thau mạ
Kiểu kết nốiUốn
Vật liệu cách nhiệtMột phần
Màu cách nhiệtMàu xanh da trời
Loại cách nhiệtVinyl
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể0.87 "
Đường maymông
Kích thước tab0.032 "x 0.250"
UPC005112860006
Phạm vi dây16 đến 14 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8536904000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThùng Bên trong Dia.Mã màuVật liệu kết nốiChiều dài tổng thểĐường mayKích thước tabPhạm vi dâyGiá cả
3M MVU14-187DFX Nữ Ngắt Kết Nối Màu Xanh 16 Đến 14awg, 100 Pk | AA8TMP 1A093 MVU14-187DFX0.085 "Màu xanh da trờiĐồng mạ thiếc0.78 "mông0.187 x 0.020 "16 đến 14 AWG€62.99
3M MVU18-187DFX Nữ Ngắt Kết Nối Màu Đỏ 22 Đến 18 Awg, 100 Pk | AA9JYG 1DMA3 MVU18-187DFX0.085 "đỏĐồng mạ thiếc0.78 "mông0.187 x 0.020 "22 đến 18 AWG€63.16
3M MVI10-250DFK Nữ Ngắt Kết Nối Vàng 12 Đến 10awg, 500 Pk | AC2FHC 2JLC7 MVI10-250DFK0.128 "Màu vàngĐồng mạ thiếc0.95 "Hàn0.250 x 0.032 "12 đến 10 AWG€483.41
3M MVU10-375DFK Nữ Ngắt Kết Nối Vàng 12 Đến 10awg, 500 Pk | AC2FLH 2JLV6 MVU10-375DFK0.175 "Màu vàngĐồng mạ thiếc1.23 "mông0.375 x 0.050 "12 đến 10 AWG€524.62
3M MVU14-250DFX Nữ Ngắt Kết Nối Màu Xanh 16 Đến 14awg, 100 Pk | AE2EWD 4X315 MVU14-250DFX0.08 "Màu xanh da trờiĐồng mạ thiếc0.87 "mông0.250 x 0.032 "16 đến 14 AWG€61.90
Ngắt Kết Nối Cái 3M FDV10-250Q Vàng 12 - 10awg, 25 Pk | AF7QQH 22FX45 FDV10-250Q0.128 "Màu vàngĐồng thau mạ0.95 "mông0.020 "x 0.110"12 đến 10 AWG€24.12
3M FDV14-187Q Ngắt kết nối cái màu xanh 16 - 14 Awg, 25 Pk | AF7QQJ 22FX46 FDV14-187Q0.08 "Màu xanh da trờiĐồng thau mạ0.87 "mông0.032 "x 0.187"16 đến 14 AWG€18.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M FDV14-250Q Ngắt kết nối cái màu xanh 16 - 14 Awg, 25 Pk
€18.02 /đơn vị