3m Fdi18-187q | Nữ Ngắt Kết Nối Đỏ 22 - 18 Awg, 25 Pk | 22fx43 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

3M FDI18-187Q Nữ Ngắt Kết Nối Đỏ 22 - 18 Awg, 25 Pk | AF7QQF 22FX43

3M FDI18-187Q Nữ Ngắt Kết Nối Đỏ 22 - 18 Awg, 25 Pk

Trong kho
Khoản mục: AF7QQF phần: FDI18-187QTham chiếu chéo: 22FX43
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
€18.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt kết nối nữ
Thùng Bên trong Dia.0.085 "
Mã màuđỏ
Vật liệu kết nốiĐồng thau mạ
Kiểu kết nốiUốn
Vật liệu cách nhiệtFull
Màu cách nhiệtđỏ
Loại cách nhiệtNylon
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể0.81 "
Đường maymông
Kích thước tab0.020 "x 0.187"
UPC005112860002
Phạm vi dây22 đến 18 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8536904000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThùng Bên trong Dia.Mã màuVật liệu cách nhiệtChiều dài tổng thểĐường mayKích thước tabPhạm vi dâyGiá cả
3M MNGI14-250DFK Ngắt kết nối cái màu xanh 16 đến 14 Awg, 1000 Pk | AB9KVE 2DRF7 MNGI14-250DFK0.08 "Màu xanh da trờiMột phần0.83 "mông0.250 x 0.032 "16 đến 14 AWG€1,158.94
3M MNGI14-250DFIK Nữ Ngắt Kết Nối Màu Xanh 16 Đến 14 Awg, 1000 Pk | AB9KXN 2DRU4 MNGI14-250DFIK0.08 "Màu xanh da trờiFull0.83 "mông0.250 x 0.032 "16 đến 14 AWG€1,716.86
3M MNGI18-250DFIK Nữ Ngắt Kết Nối Đỏ 22 Đến 18awg, 1000 Pk | AB9KYB 2DRX2 MNGI18-250DFIK0.08 "đỏFull0.83 "mông0.250 x 0.032 "22 đến 18 AWG€1,511.80
3M MNU14-250DFIK Nữ Ngắt Kết Nối Màu Xanh 16 Đến 14 Awg, 1000 Pk | AB9LAN 2DTN3 MNU14-250DFIK0.08 "Màu xanh da trờiFull0.87 "mông0.250 x 0.032 "16 đến 14 AWG€814.59
3M MNG14-250DFK Ngắt kết nối cái màu xanh 16 đến 14 Awg, 1000 Pk | AB9LBF 2DTV4 MNG14-250DFK0.08 "Màu xanh da trờiMột phần0.86 "Hàn0.250 x 0.032 "16 đến 14 AWG€957.39
3M MNU18-250DFIK Nữ Ngắt Kết Nối Đỏ 22 Đến 18awg, 1000 Pk | AB9LBK 2DTW9 MNU18-250DFIK0.08 "đỏFull0.87 "mông0.250 x 0.032 "22 đến 18 AWG€909.94
3M MNHU10-250DFIK Nữ Ngắt Kết Nối Vàng 12 Đến 10awg, 250 Pk | AB9XCF 2FYU4 MNHU10-250DFIK0.165 "Màu vàngFull1.2 "mông0.250 x 0.032 "12 đến 10 AWG€591.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M FDI18-187Q Nữ Ngắt Kết Nối Đỏ 22 - 18 Awg, 25 Pk
€18.05 /đơn vị