3m 9088 | Băng keo hai lớp 1-1/2 X 1-1/2 Inch, 100 Pk | 45k188 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

3M 9088 Double Coated Tape 1-1/2 x 1-1/2 Inch, 100 Pk | AD6JWH 45K188

3M 9088 Băng keo hai lớp 1-1/2 x 1-1/2 inch, 100 gói

Trong kho
Khoản mục: AD6JWH phần: 9088Tham chiếu chéo: 45K188
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
€70.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng keo hai mặt
Cường độ bám dính137 oz./in.
DínhAcrylic biến tính
Màutrong suốt
Chiều dài1.5 "
Màu lótTrắng (Đã in)
Vật chấtPolyester
Hiệu suất Temp.Lên đến 200 độ F
Hình dạngSquare
Màu băngTrong sáng
bề dầy8.3tr.
Chiều rộng1.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)0.64
Mã HS3919102055
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều dàiHình dạngChiều rộngGiá cả
Băng keo 3 lớp 9088M 1 5 inch x 6 yard | AD45JVT 174KXNUMX 9088-5yd.Cuộn liên tục1"€16.52
Băng keo hai lớp 3M 9088 2 inch x 5 yard | AD6JVU 45K175 9088-5yd.Cuộn liên tục2"€30.23
Băng keo kép 3M 9088 3 inch x 5 yard | AD6JVV 45K176 9088-5yd.Cuộn liên tục3"€45.77
Băng keo tráng kép 3M 9088 4 inch x 5 yard | AD6JVW 45K177 9088-5yd.Cuộn liên tục4"€54.48
Băng keo tráng kép 3M 9088 6 inch x 5 yard | AD6JVX 45K178 9088-5yd.Cuộn liên tục6"€77.36
Băng keo hai lớp 3M 9088 1/2 inch x 5 yard | AD6JVY 45K179 9088-5yd.Cuộn liên tục1 / 2 "€9.15
Băng Keo Hai Lớp 3M 9088 12 Inch x 12 Inch, 6 Pk | AD6JVZ 45K180 9088-12 "Hình chữ nhật12 "€65.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M 9088 Băng keo hai lớp 1-1/2 x 1-1/2 inch, 100 gói
€70.02 /đơn vị