3m 902 | Đầu Nối Nâu 2 Cổng 18-10awg, 1000 Pk - Pk1000 | 2jkn5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu nối 3M 902 Nâu 2 cổng 18-10AWG, 1000 Pk | AC2FEG 2JKN5

3M Đầu nối 902 Màu nâu 2 cổng 18-10AWG, 1000 Pk

Trong kho
Khoản mục: AC2FEG phần: 902Tham chiếu chéo: 2JKN5
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
€636.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCách nhiệt Disp. Tư nối
Màunâu
Loại kết nốiPhần tử chữ U đơn
Công cụ uốn2JLF8
Điền vật liệuKhông có điền
Chống cháy
Vật liệu cách điệnpolypropylene
Vật chấtpolypropylene
Tối đa Dia cách nhiệt.0.145 "
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn600V
Số lượng cổng2
Kích cỡ gói1000
KiểuMôi trường khô
Phạm vi dây18 đến 10 AWG
Loại dâyElectrical

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.31
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8536904000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa VônMàuLoại kết nốiSố lượng cổngKích cỡ góiKiểuPhạm vi dâyLoại dâyGiá cả
Đầu nối 3M 801 Xanh 2 cổng 18-14awg, 50 Pk | AA8TMC 1A075 801600VMàu xanh da trờiPhần tử chữ U đơn2-Môi trường khô18 đến 14 AWGElectrical€27.25
Đầu nối 3M 951K Maroon 1 Cổng 22-18awg, 1000 Pk | AB9KVY 2DRJ7 951K600Vlàm biếngT-Tap Ngắt kết nối1-Môi trường khô22 đến 18 AWGElectrical€377.63
Đầu Nối 3M 314-BIN Xanh 3 Cổng 22-14awg, 1000 Pk | AB9LAM 2DTN1 314-BIN600VMàu xanh da trờiPhần tử chữ U đơn3-Gel làm đầy / chống ẩm22 đến 14 AWGElectrical€2,006.76
Đầu Nối 3M 314U-BIN Xóa 3 Cổng 22-14awg, 1000 Pk | AB9LAP 2DTN5 314U-BIN600VTrong sángPhần tử chữ U đơn3-Môi trường khô22 đến 14 AWGElectrical€873.10
Đầu Nối 3M 953K Vàng 1 Cổng 12awg, 1000 Pk | AB9LBG 2DTV6 953K600VMàu vàngT-Tap Ngắt kết nối1-Môi trường khô12 AWGElectrical€405.26
Đầu Nối 3M 952K Xanh 1 Cổng 18-14awg, 1000 Pk | AB9LBM 2DTX4 952K600VMàu xanh da trờiT-Tap Ngắt kết nối1-Môi trường khô18 đến 14 AWGElectrical€376.81
Đầu nối 3M 560-BULK Xanh nhạt 18-16/14str, 5000 Pk | AB9XRC 2GAW1 560-SỐ LƯỢNG LỚN600VÁnh sáng xanhPhần tử chữ U đơn2-Môi trường khô18 đến 14 AWGElectrical€1,806.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M Đầu nối 902 Màu nâu 2 cổng 18-10AWG, 1000 Pk
€636.54 /đơn vị