3m 85909 | Giấy Nhám 40 X 2 Inch M74 G Diamond | 2dhy4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Tấm chà nhám 3M 85909 40 x 2 inch M74 G Diamond | AB9JJE 2DHY4

3M 85909 Tấm Chà Nhám Kim Cương 40 x 2 Inch M74 G

Trong kho
Khoản mục: AB9JJE phần: 85909Tham chiếu chéo: 2DHY4
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
€652.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm nhám
Vật liệu mài mònDiamond
Vật liệu sao lưuVải
Trọng lượng dự phòngC
Màuđỏ
LớpTrung bình
Bụi bặmM74
Chiều dài40 "
Chiều rộng9"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)1.91
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)12.19
Mã HS6805200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu mài mònVật liệu sao lưuTrọng lượng dự phòngMàuBụi bặmChiều dàiChiều rộngGiá cả
Tấm Chà Nhám 3M 88596 11 x 9 Inch 100 G Garnet, 250 Pk | AB9WNE 2FVT2 88596Ngọc thạch lựuGiấyCđỏ10011 "9"€355.19
Tấm Chà Nhám 3M 02230 16-1/2 x 2-3/4in 80g Nhôm Oxit, 500 Pk | AB9WPL 2FWC6 02230Oxit nhômGiấyEmàu xanh lá8016.5 "2.75 "€1,043.73
Tấm Chà Nhám 3M 99404 11 x 9 Inch 100 G Nhôm Oxit, 250 Pk | AB9WQU 2FWP1 99404Oxit nhômGiấyCTân10011 "9"€343.99
Tấm Chà Nhám 3M 02115 11 x 9 Inch 80 G Nhôm Oxit, 500 Pk | AB9WTD 2FXE1 02115Oxit nhômGiấyDTân8011 "9"€1,082.30
Tấm Chà Nhám 3M 99405 11 x 9 Inch 80 G Nhôm Oxit, 25 Pk | AB9WTR 2FXJ4 99405Oxit nhômGiấyCTân8011 "9"€325.13
Tấm Chà Nhám 3M 216U 11 x 9 Inch P100 G Nhôm Oxit, 250 Pk | AC2EDJ 2JDR6 216UOxit nhômGiấyAGói VàngP10011 "2.75 "€637.74
Giấy Nhám 3M 99416 11 x 9 Inch 80 G Garnet, 25 Pk | AC2EFU 2JEP1 99416Ngọc thạch lựuGiấyDđỏ8011 "9"€40.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M 85909 Tấm Chà Nhám Kim Cương 40 x 2 Inch M74 G
€652.31 /đơn vị