3m 85-14 | Bộ nối nhựa 2/0-4/0 1000 | 4dyx8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ nẹp nhựa 3M 85-14 2 / 0-4 / 0 1000 | AD7EQD 4DYX8

3M 85-14 Bộ nối nhựa 2/0-4/0 1000

Trong kho
Khoản mục: AD7EQD Mẫu: 85-14Tham chiếu chéo: 4DYX8
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
€111.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ mối nối nhựa
Chiều dài bu lông3.25 "
MàuĐen
Vật chấtNhựa
Tối đa Nhiệt độ.194 độ F
Tối đa Vôn1000V
Chiều dài tổng thể8"
Nhiệt độ. Phạm viĐộ phân giải C
UPC00054007118480
Xếp hạng điện áp1000
Phạm vi dây2/0 đến 4/0 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)29.97
Chiều rộng tàu (cm)15.49
Mã HS3909505000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tối đa Đầu nối (uốn cong) (3/4)
  • Tối đa Đầu nối (Chốt chia) (2/0 AWG Stranded)
  • Tối đa Đầu nối Dia. (Trong) (4-1 / 2)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài bu lôngChiều dài tổng thểPhạm vi dâyGiá cả
Bộ nẹp nhựa 3M 85-10 4 AWG 1000V | AD7EQC 4DYX7 85-101.75 "5"4 AWG€72.50
Bộ nẹp nhựa 3M 85-16 250kcmil-4/0 1000 | AD7EQE 4DYX9 85-163.75 "8"4/0 đến 250 kcmil€187.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M 85-14 Bộ nối nhựa 2/0-4/0 1000
€111.85 /đơn vị