3m 8443-2 | Co lạnh 6 đến 2awg 2 inch màu xám | 5znj5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

3M 8443-2 Lạnh Shrink 6 Đến 2awg 2 Inch Màu Xám | AE7NGA 5ZNJ5

3M 8443-2 Co lạnh 6 đến 2awg 2 inch màu xám

Trong kho
Khoản mục: AE7NGA Mẫu: 8443-2Tham chiếu chéo: 5ZNJ5
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
€26.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng co lạnh
Dải cáp6 đến 2 AWG
Màumàu xám
ID sau khi thu hẹp0.27 "
ID trước khi thu hẹp0.56 "
Chiều dài2"
Vật chấtEPDM / cao su silicone
Tối đa Vôn1000
Tỷ lệ co lạiKhông được đánh giá
Co nhiệt độ.Không áp dụng
Nhiệt độ. Phạm vi-66 đến 500 F
Độ dày của tường sau khi thu nhỏPhạm vi ứng dụng Đường kính tối thiểu dia-max .350-.560"
Loại tườngTường vừa
Phạm vi dây6 đến 2 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dày của tường sau khi thu nhỏDải cápMàuPhạm vi dâyID sau khi thu hẹpID trước khi thu hẹpChiều dàiVật chấtGiá cả
3M 8428-6M Đầu Nối Co Lạnh Cách Điện, 50 Pk | AB9KTC 2DPV1 8428-6MKhông áp dụng-Đen450 đến 800 kcmil0.95 "1.94 "6"Cao su EPDM€3,822.59
3M 8428-6 Đầu nối co lạnh cách điện, 10 Pk | AB9KUH 2DRA8 8428-6Không áp dụng-Đen450 đến 800 kcmil0.95 "1.94 "6"Cao su EPDM€626.13
3M 8426-11 Đầu Nối Co Lạnh Cách Điện, 10 Pk | AB9KUK 2DRC2 8426-11Không áp dụng-Đen2/0 đến 250 kcmil0.55 "1.18 "11 "Cao su EPDM€540.09
3M 8429-9 Đầu nối co lạnh cách điện, 10 Pk | AB9KVF 2DRF8 8429-9Không áp dụng-Đen900 đến 1000 kcmil1.27 "2.67 "9"Cao su EPDM€1,004.38
3M 8429-6 Đầu nối co lạnh cách điện, 10 Pk | AB9KVR 2DRH8 8429-6Không áp dụng-Đen900 đến 1000 kcmil1.27 "2.67 "6"Cao su EPDM€605.50
3M 8427-16 Đầu Nối Co Lạnh Cách Điện, 10 Pk | AB9KVZ 2DRJ8 8427-16Không áp dụng-Đen250 đến 400 kcmil0.67 "1.38 "16 "Cao su EPDM€1,104.06
3M 8427-6 Đầu Nối Co Lạnh Cách Điện, 10 Pk | AB9KXR 2DRV2 8427-6Không áp dụng-Đen250 đến 400 kcmil0.67 "1.38 "6"Cao su EPDM€444.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M 8443-2 Co lạnh 6 đến 2awg 2 inch màu xám
€26.89 /đơn vị