3m 80801 | Flap Wheel Intrleaf Ao 3 X 1.75 X 1/4 Cán 80g | 6tv94 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

3M 80801 Flap Wheel Intrleaf Ao 3 x 1.75 x 1/4 Shank 80g | AF2HCA 6TV94

3M 80801 Flap Wheel Intrleaf Ao 3 x 1.75 x 1/4 Shank 80g

Trong kho
Khoản mục: AF2HCA phần: 80801Tham chiếu chéo: 6TV94
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
€93.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe lật có chân
Vật liệu mài mònOxit nhôm
Loại mài mònHỗn hợp tráng / không dệt
đường kính3"
LớpTrung bình
Bụi bặm80
Tối đa RPM8,000
Kích thước chân1 / 4 "
Loại chânSảnh
Chiều rộng1.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS6805301000
Quốc giaPL

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu mài mònLoại mài mònđường kínhLớpBụi bặmTối đa RPMChiều rộngGiá cả
3M 05974 Flap Wheel Ao không dệt 3 x 1.75 x 1/4 Chân vừa | AE2WEF 4ZR48 05974Oxit nhômKhông dệt3"Trung bình-9,0001.75 "€77.24
3M 14781 Flap Wheel Không dệt Sc 3 x 1.75 x 1/4 Shank Fine | AE2WPB 4ZT02 14781Cacbua silicKhông dệt3"đầu-8,5001.75 "€81.31
3M 16622 Flap Wheel Ao không dệt 2 x 1 x 1/4 Shank Med | AF2FMM 6RW67 16622Oxit nhômKhông dệt2"Trung bình-12,0001"€51.21
3M 80678 Flap Wheel Intrleaf Ao 3 x 1.75 x 1/4 120g | AF2HBZ 6TV53 80678Oxit nhômHỗn hợp tráng / không dệt3"đầu1208,0001.75 "€93.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M 80801 Flap Wheel Intrleaf Ao 3 x 1.75 x 1/4 Shank 80g
€93.49 /đơn vị