3m 6149 | Băng Keo Điện 2-1/2 Inch 45 Mil, 250 Pk- Pk250 | 2jll3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Băng Keo Điện 3M 6149 2-1/2 Inch 45 Mil, 250 Pk | AC2FJV 2JLL3

3M 6149 Băng Keo Điện 2-1/2 Inch 45 Mil, 250 Pk

Trong kho
Khoản mục: AC2FJV phần: 6149Tham chiếu chéo: 2JLL3
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
€449.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng điện
Cường độ bám dính65 oz./in.
DínhMastic cao su
MàuĐen
Chiều dài2.5 "
Vật chấtCao su
Tối đa Vôn600
Hiệu suất Temp.Lên đến 176 độ F
Hình dạngSquare
Phạm vi nhiệt độLên đến 176 độ F
Độ bền kéo20 lb./in.
bề dầy45tr.
Chiều rộng2.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.77
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS3919905030
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kháng UV (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhbề dầyCường độ bám dínhDínhChiều rộngChiều dàiTối đa VônHình dạngPhạm vi nhiệt độGiá cả
3M 2155-1-1/2x22FT Băng Keo Điện 1-1/2 x 22 Feet 30 Mil, 45 Pk | AB9KRW 2DPU3 2155-1-1/2x22FT30tr.--1.5 "22ft.600Cuộn liên tụcLên đến 176 độ F€1,075.95
Băng Keo Điện 3M 2228-2x10FT 2 x 10ft 65 Mil Black, 10 Pk | AB9LAT 2DTP1 2228-2x10FT65tr.160 oz./in.Mastic ổn định2"10ft.1000Cuộn liên tụcLên đến 194 độ F€876.11
3M 2229-3-3/4x10 Băng Keo Điện 3-3/4 x 10 Feet 125 Mil, 8 Pk | AC2FJD 2JLH6 2229-3-3/4x10125tr.-gắn gương3.75 "10ft.1000Cuộn liên tụcLên đến 194 độ F€781.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M 6149 Băng Keo Điện 2-1/2 Inch 45 Mil, 250 Pk
€449.70 /đơn vị