3m 610 | Băng Keo Chống Trượt Màu Đen 4 Inch X 60 Feet | 6ad55 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Băng chống trượt 3M 610 Đen 4 inch x 60 feet | AE7RNU 6AD55

3M 610 Băng Chống Trượt Màu Đen 4 Inch x 60 feet

Trong kho
Khoản mục: AE7RNU phần: 610Tham chiếu chéo: 6AD55
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
€254.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng chống trượt
Cường độ bám dính43 oz./in.
DínhNhựa cao su
MàuĐen
Chiều dài60ft.
Vật chấtTráng khoáng
Hiệu suất Temp.Lên đến 300 độ F
Hình dạngCuộn liên tục
Độ bền kéo23 lb./in.
bề dầy2.3tr.
Chiều rộng4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.7
Chiều cao tàu (cm)13.46
Chiều dài tàu (cm)19.3
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS6805301000
Quốc giaBR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngCường độ bám dínhDínhSao lưuMàuHiệu suất Temp.Độ bền kéobề dầyGiá cả
Băng chống trượt 3M 610 Đen 6 inch x 60 feet | AC8HYM 3AH44 6106"43 oz./in.Nhựa cao suKeo nhạy áp lựcĐenLên đến 300 độ F23 lb./in.2.3tr.€373.16
Băng chống trượt 3M 610 Đen 2 inch x 60 feet | AE3BCH 5AN34 6102"43 oz./in.Nhựa cao su-ĐenLên đến 300 độ F23 lb./in.2.3tr.€151.27
Băng chống trượt 3M 610 Đen 1 inch x 60 feet | AE7YKB 6BV13 6101"43 oz./in.Nhựa cao su-ĐenLên đến 300 độ F23 lb./in.2.3tr.€52.26
Băng chống trượt 3M 610 Đen 12 inch x 60 feet | AE7YKC 6BV14 61012 "43 oz./in.Nhựa cao su-ĐenLên đến 300 độ F23 lb./in.2.3tr.€622.81
3M 630 Băng Keo Chống Trượt An Toàn Màu Vàng 2 inch x 60 Feet, 2 Pk | AE7YKD 6BV15 6302"100 oz./in.Cao suBộ phim nhựaVàng an toàn-40 độ đến 300 độ F32 lb./in.2.5tr.€147.56
3M 630 Antislip Tape Safety Màu vàng 4 inch x 60 Feet | AE7YKE 6BV16 6304"100 oz./in.Cao suBộ phim nhựaVàng an toàn-40 độ đến 300 độ F32 lb./in.2.5tr.€208.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M 610 Băng Chống Trượt Màu Đen 4 Inch x 60 feet
€254.18 /đơn vị