3m 5323 | Mối nối dây dẫn động cơ .53-.88 Dia. 9-10in 5/8kv | 5znn2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Mối nối dây dẫn động cơ 3M 5323 .53-.88 Đường kính 9-10In 5/8kV | AE7NHB 5ZNN2

3M 5323 Mối nối dây dẫn động cơ .53-.88 Đường kính 9-10In 5/8kV

Trong kho
Mục: AE7NHB phần: 5323Tham chiếu chéo: 5ZNN2
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
€708.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ nối dây dẫn động cơ
Chiều dài bu lông1 1 / 4 "
MàuĐen
Vật chấtCao su EPDM, nhựa
Tối đa Đường kính cáp.0.53 đến 0.88 In.
Tối đa Nhiệt độ.194 độ F
Tối đa Vôn8000V
Chiều dài tổng thể10 "
Chiều dài tiêu chuẩn9 đến 10 In.
Nhiệt độ. Phạm vi194 độ F và xếp hạng quá tải khẩn cấp là 266 độ C
UPC662933157406
Xếp hạng điện áp5 / 8 kV
Phạm vi dây2 đến 250kcmil

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.84
Chiều cao tàu (cm)23.37
Chiều dài tàu (cm)29.72
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8546900000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài bu lôngChiều dài tổng thểPhạm vi dâyGiá cả
Bộ nối dây dẫn động cơ 3M 5321 10-4AWG 7-8In 5 / 8kV | AE7NGZ 5ZNN0 53211 / 2 "8"10 đến 4 AWG€480.78
Bộ nối dây dẫn động cơ 3M 5322 4-1 / 0AWG 8-9In 5 / 8kV | AE7NHA 5ZNN1 53223 / 4 "9"4 đến 1/0 AWG€579.99
Mối nối dây dẫn động cơ 3M 5324 .75-1.12 Đường kính 5/8kV | AE7NHC 5ZNN3 53241 1 / 2 "11.5 "4/0 đến 500 kcmil€894.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M 5323 Mối nối dây dẫn động cơ .53-.88 Đường kính 9-10In 5/8kV
€708.80 /đơn vị