3m 5304 | Bộ mối nối, Phạm vi dây 4/0 Awg đến 500 Kcmil, Chiều dài tổng thể 6.7 inch | 4nu51 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ mối nối 3M 5304, Dải dây 4/0 AWG đến 500 kcMil, Chiều dài tổng thể 6.7 inch | CE9FWY 4NU51

3M Bộ nối 5304, Phạm vi dây 4/0 AWG đến 500 kcMil, Chiều dài tổng thể 6.7 inch

Trong kho
Khoản mục: CE9FWY phần: 5304Tham chiếu chéo: 4NU51
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
€229.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ dụng cụ nối
MàuĐen
Vật chấtLug đồng, cách điện cao su EPDM
Tối đa Nhiệt độ.194 độ F
Tối đa Vôn1,000 V
Chiều dài tổng thể6.7 "
Nhiệt độ. Phạm viLên đến 194 độ F
UPC662933156454
Xếp hạng điện áp1000V
Phạm vi dây4/0 AWG đến 500 kcmil

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi dâyMàuVật chấtTối đa Nhiệt độ.Tối đa VônChiều dài tổng thểNhiệt độ. Phạm viXếp hạng điện ápGiá cả
Bộ mối nối 3M 5302, Dải dây 4 đến 1/0 AWG, Chiều dài tổng thể 4.2 inch, Lug đồng | CE9FWZ 4NU49 53024 đến 1/0 AWGĐenLug đồng, cách điện cao su EPDM194 độ F1,000 V4.2 "Lên đến 194 độ F1000V€144.47
Bộ mối nối 3M 5303, Dải dây 2 AWG đến 250 kcmil, Chiều dài tổng thể 5.3 inch | CE9FXA 4NU50 53032 AWG đến 250 kcmilĐenLug đồng, cách điện cao su EPDM194 độ F1,000 V5.3 "Lên đến 194 độ F1000V€203.79
Bộ mối nối 3M DBR / Y-6 (KIT), Dải dây 18 đến 10 AWG, Chiều dài tổng thể 4.0 inch, Polypropylene | CE9FXB 10G854 DBR / Y-6 (KIT)18 đến 10 AWGMàu vàngpolypropylene221 độ F600 V4"Lên đến 221 độ F600V€11.05
Bộ mối nối 3M 5300, Dải dây 16 đến 12 AWG, Chiều dài tổng thể 2.1 inch, Lug đồng | CE9FXC 4NU47 530016 đến 12 AWGĐenLug đồng, cách điện cao su EPDM194 độ F1,000 V2.1 "Lên đến 194 độ F1000V€79.29
Bộ mối nối 3M 5301, Dải dây 12 đến 4 AWG, Chiều dài tổng thể 4.0 inch, Lug đồng | CE9FXD 4NU48 530112 đến 4 AWGĐenLug đồng, cách điện cao su EPDM194 độ F1,000 V4"Lên đến 194 độ F1000V€126.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M Bộ nối 5304, Phạm vi dây 4/0 AWG đến 500 kcMil, Chiều dài tổng thể 6.7 inch
€229.06 /đơn vị