3m 49932 | Đĩa Khóa Oxit Nhôm 1-1/2 Inch 36g Tsm, 500 Pk | 2fvc7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

3M 49932 Đĩa Khóa Oxit Nhôm 1-1/2 Inch 36g Tsm, 500 Pk | AB9WLZ 2FVC7

3M 49932 Đĩa khóa Oxit nhôm 1-1/2 Inch 36g Tsm, 500 Pk

Trong kho
Khoản mục: AB9WLZ phần: 49932Tham chiếu chéo: 2FVC7
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
€957.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa đĩa nhám
Vật liệu mài mònOxit nhôm
Loại mài mònÁo đóng
Hệ thống đính kèmTSM
Loại tệp đính kèmBật / Tắt
Vật liệu sao lưuVải
Trọng lượng dự phòngYF
Màunâu
Đĩa Dia.1.5 "
LớpExtra Coarse
Bụi bặm36
Tối đa RPM30,000

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.21
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)40.89
Chiều rộng tàu (cm)19.56
Mã HS6805100000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • 2FVC7 là sự thay thế được đề xuất của 10Z985

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐĩa Dia.LớpBụi bặmTối đa RPMGiá cả
Đĩa Khóa 3M 49936 Oxit Nhôm 2 Inch 36 Grit Tsm, 200 Pk | AB9BVT 2AYV2 499362"Extra Coarse3625,000€591.27
3M 49937 Đĩa Khóa Oxit Nhôm 2 Inch 60 Grit Tsm, 200 Pk | AB9BVW 2AYV7 499372"Thô6025,000€511.76
Đĩa Khóa 3M 49940 Oxit Nhôm 3 Inch 60 Grit Tsm, 200 Pk | AB9BVZ 2AYW3 499403"Thô6020,000€661.58
Đĩa Khóa 3M 51034 Nhôm Oxit 2 Inch 100 Grit Tsm, 200 Pk | AB9JNN 2DKR7 510342"Trung bình10025,000€529.15
Đĩa Khóa 3M 49941 Oxit Nhôm 3 Inch 80 Grit Tsm, 200 Pk | AB9WQE 2FWH9 499413"Trung bình8020,000€661.58
Đĩa khóa 3M 51038 Oxit nhôm 1-1 / 2 inch 120 Grit Tsm | AF2FTB 6TD04 510381.5 "đầu12030,000€1.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M 49932 Đĩa khóa Oxit nhôm 1-1/2 Inch 36g Tsm, 500 Pk
€957.50 /đơn vị