3m 4930 | Băng Vhb 3/4 Inch X 5 Yard Trắng | 15c323 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

3M 4930 VHB Tape 3/4 Inch x 5 yard Trắng | AA6VPG 15C323

3M 4930 Băng VHB 3/4 Inch x 5 yard Trắng

Trong kho
Khoản mục: AA6VPG phần: 4930Tham chiếu chéo: 15C323
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
€64.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng VHB hai mặt
Cường độ bám dính320 oz./in.
DínhMục đích chung Acrylic
Màutrắng
Chiều dài5yd.
Màu lótTrắng (Đã in)
Vật chấtBọt vững chắc
Hiệu suất Temp.50 độ đến 200 độ F
Hình dạngCuộn liên tục
Màu băngtrắng
Độ bền kéo160 lb./in.
bề dầy25tr.
Chiều rộng3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS3919102055
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCường độ bám dínhDínhMàuVật chấtHiệu suất Temp.Độ bền kéobề dầyGiá cả
3M 4611 VHB Tape 3/4 Inch x 5 yard Xám đậm | AA6VMM 15C280 4611288 oz./in.Mục đích chung AcrylicMàu xám đenBọt vững chắc50 độ đến 300 độ F90 lb./in.45tr.€56.50
3M 4646 VHB Tape 3/4 Inch x 5 yard Xám đậm | AA6VMT 15C285 4646240 oz./in.Mục đích chung AcrylicMàu xám đenBọt vững chắc50 độ đến 300 độ F100 lb./in.25tr.€43.76
3M 4905 Băng VHB 3/4 Inch x 5 yard Clear | AA6VNF 15C298 4905192 oz./in.Mục đích chung AcrylicTrong sángBọt rắn50 độ đến 200 độ F100 lb./in.20tr.€58.94
3M 4951 VHB Tape 3/4 Inch x 5 yard Trắng | AA6VRT 15C379 4951288 oz./in.Acrylic nhiệt độ thấptrắngBọt vững chắc32 độ đến 200 độ F110 lb./in.45tr.€89.95
3M 4952 VHB Tape 3/4 Inch x 5 yard Trắng | AA6VRZ 15C385 4952400 oz./in.Năng lượng bề mặt thấp AcrylictrắngBọt vững chắc50 độ đến 160 độ F80 lb./in.45tr.€89.57
3M 4959 VHB Tape 3/4 Inch x 5 yard Trắng | AA6VTK 15C395 4959320 oz./in.Mục đích chung AcrylictrắngBọt vững chắc50 độ đến 300 độ F75 lb./in.120tr.€94.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M 4930 Băng VHB 3/4 Inch x 5 yard Trắng
€64.58 /đơn vị