3m 4910 | Băng Keo Hai Lớp 1/2" X 4" - Pk100 | 45j924 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Băng Keo Hai Lớp 3M 4910 1/2 Inch x 4 Inch, 100 Pk | AD6JHZ 45J924

3M 4910 Băng keo hai lớp 1/2 inch x 4 inch, 100 gói

Trong kho
Khoản mục: AD6JHZ phần: 4910Tham chiếu chéo: 45J924
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
€150.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng keo hai mặt
Cường độ bám dính240 oz./in.
DínhAcrylic
MàuTrong sáng
Chiều dài4"
Màu lótĐỏ (Đã in)
Vật chấtBọt rắn
Hiệu suất Temp.Lên đến 200 độ F
Hình dạngHình chữ nhật
Màu băngTrong sáng
Độ bền kéo100 lb./in.
bề dầy40tr.
Chiều rộng1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS3919102055
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHiệu suất Temp.Cường độ bám dínhDínhHình dạngĐộ bền kéobề dầyChiều rộngMàuGiá cả
Băng keo 3M 4956 1/2 Inch x 108 feet Màu xám, 18 Pk | AB9HRM 2DEG4 4956Lên đến 200 độ F328 oz./in.Acrylic đa mục đíchCuộn liên tục80 lb./in.62tr.1 / 2 "-€4,322.77
Băng keo 3M 4956 3/4 Inch x 108 feet Màu xám, 12 Pk | AB9HRN 2DEG6 4956Lên đến 200 độ F328 oz./in.Acrylic đa mục đíchCuộn liên tục80 lb./in.62tr.3 / 4 "-€3,753.93
Băng Keo 3 Lớp 4646M 1 2/1 Inch x 2/250 Inch, 6 Pk | AD45JEG 838JXNUMX 4646Lên đến 300 độ F240 oz./in.AcrylicSquare100 lb./in.25tr.1 / 2 "Màu xám đen€82.19
Băng Keo Hai Lớp 3M 4646 3/4 Inch x 3/4 Inch, 250 Pk | AD6JEH 45J839 4646Lên đến 300 độ F240 oz./in.AcrylicSquare100 lb./in.25tr.3 / 4 "Màu xám đen€121.49
Băng Keo Hai Lớp 3M 4646 1 x 2 Inch 25 Mil, 100 Pk | AD6JEJ 45J840 4646Lên đến 300 độ F240 oz./in.AcrylicHình chữ nhật100 lb./in.25tr.1"Màu xám đen€120.19
3M 4646 Băng Keo Hai Lớp 1 x 3 Inch 25 Mil, 100 Pk | AD6JEK 45J841 4646Lên đến 300 độ F240 oz./in.AcrylicHình chữ nhật100 lb./in.25tr.1"Màu xám đen€145.40
Băng Keo Hai Lớp 3M 4646 1 x 4 Inch 25 Mil, 100 Pk | AD6JEL 45J842 4646Lên đến 300 độ F240 oz./in.AcrylicHình chữ nhật100 lb./in.25tr.1"Màu xám đen€207.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M 4910 Băng keo hai lớp 1/2 inch x 4 inch, 100 gói
€150.27 /đơn vị