3m 45153 | Trống mở rộng 1/2 X 1 inch 15000 vòng / phút 1/4 inch | 2fvz2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

3M 45153 Mở rộng Trống 1/2 x 1 Inch 15000 Rpm 1/4 Inch | AB9WNU 2FVZ2

3M 45153 Trống mở rộng 1/2 x 1 inch 15000 Rpm 1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AB9WNU phần: 45153Tham chiếu chéo: 2FVZ2
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
€5.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMở rộng trống
đường kính1 / 2 "
Vật chấtĐệm cao su
Tối đa RPM15,000
Kích thước chân1 / 4 "
UPC00051144451531
Chiều rộng1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS8467990190
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhMụcVật chấtTối đa RPMKích thước chânChiều rộngGiá cả
3M 45130 Mở rộng Drum 1.5 x 2 Inch 3000 Rpm 1/4 Inch | AB9JJK 2DHZ7 451301.5 "Mở rộng trốngĐệm cao su30001 / 4 "2"€13.11
3M 45159 Mở rộng Drum 1/4 x 1/2 Inch 23000 Rpm | AB9JNH 2DKN3 451591 / 4 "Mở rộng trốngĐệm cao su230001 / 8 "1 / 2 "€13.91
3M 45145 Mở rộng Trống 3/4 x 1 Inch 3000 Rpm 1/4 Inch | AB9WNW 2FVZ7 451453 / 4 "Mở rộng trốngĐệm cao su30001 / 4 "1"€6.59
3M 45123 Mở rộng Trống 3 x 3 Inch 3000 Rpm 1/2 Inch | AB9WTU 2FXJ8 451233"Mở rộng trốngĐệm cao su30001 / 2 "3"€45.03
3M 45127 Mở rộng Drum 2 x 2 Inch 6000 Rpm 1/4 Inch | AC2ECY 2JDN3 451272"Mở rộng trốngĐệm cao su60001 / 4 "2"€16.76
3M 45139 Mở rộng Drum 1 x 1 Inch 3000 Rpm 1/4 Inch | AC2EEU 2JEF3 451391"Mở rộng trốngĐệm cao su30001 / 4 "1"€8.83
3M 45129 Mở rộng Drum 2 x 1 Inch 3000 Rpm 1/4 Inch | AC2EEV 2JEF6 451292"Mở rộng trốngĐệm cao su30001 / 4 "1"€12.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M 45153 Trống mở rộng 1/2 x 1 inch 15000 Rpm 1/4 inch
€5.97 /đơn vị