3m 4496 | Băng Keo Hai Lớp 6 Inch X 5 Yard Đen | 15c276 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Băng keo tráng kép 3M 4496 6 inch x 5 yard Đen | AA6VMH 15C276

3M 4496 Băng keo tráng kép 6 inch x 5 yard Màu đen

Trong kho
Khoản mục: AA6VMH phần: 4496Tham chiếu chéo: 15C276
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
€122.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng keo hai mặt
Cường độ bám dính128 oz./in.
DínhAcrylic
MàuĐen
Chiều dài5yd.
Màu lótTân
Vật chấtBọt Polyethylene
Hiệu suất Temp.50 độ đến 158 độ F
Hình dạngCuộn liên tục
Màu băngĐen
Độ bền kéo40 lb./in.
bề dầy62tr.
Chiều rộng6"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.28
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS3919102055
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ bền kéoCường độ bám dínhDínhbề dầyChiều rộngMàuđường kínhChiều dàiGiá cả
3M 4466 Băng keo 1 lớp 2/5 Inch x 6 yard Đen | AA15VKU 240CXNUMX 446640 lb./in.128 oz./in.Cao su62tr.1 / 2 "Đen-5yd.€11.59
Băng keo kép 3M 4466 12 inch x 5 yard Đen | AA6VKV 15C241 446640 lb./in.128 oz./in.Cao su62tr.12 "Đen-5yd.€180.21
3M 4466 Băng keo 1 lớp 2/5 Inch x 6 yard Trắng | AA15VKW 242CXNUMX 446640 lb./in.128 oz./in.Cao su62tr.1 / 2 "trắng-5yd.€11.66
Băng keo kép 3M 4466 12 inch x 5 yard Trắng | AA6VKX 15C243 446640 lb./in.128 oz./in.Cao su62tr.12 "trắng-5yd.€118.36
Băng keo hai lớp 3M 4466 1 inch x 5 yard Đen | AA6VKY 15C244 446640 lb./in.128 oz./in.Cao su62tr.1"Đen-5yd.€18.47
Băng keo hai lớp 3M 4466 1 inch x 5 yard Trắng | AA6VKZ 15C245 446640 lb./in.128 oz./in.Cao su62tr.1"trắng-5yd.€18.45
Băng keo hai lớp 3M 4466 2 inch x 5 yard Đen | AA6VLA 15C246 446640 lb./in.128 oz./in.Cao su62tr.2"Đen-5yd.€32.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M 4496 Băng keo tráng kép 6 inch x 5 yard Màu đen
€122.31 /đơn vị