3m 4466w | Băng Keo Hai Lớp Trắng 1 Inch, 100 Pk | 16u620 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Băng Keo Hai Lớp 3M 4466W Trắng 1 Inch, 100 Pk | AA7YEB 16U620

3M Băng keo 4466 lớp 1W Trắng 100 Inch, XNUMX Pk

Trong kho
Khoản mục: AA7YEB phần: 4466WTham chiếu chéo: 16U620
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
€22.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng keo hai mặt
Cường độ bám dính8 oz./in.
DínhCao su
Màutrắng
đường kính1"
Màu lóttrắng
Vật chấtBọt Polyethylene
Hiệu suất Temp.Lên đến 120 độ F
Hình dạngVòng tròn
Màu băngtrắng
Độ bền kéo40 lb./in.
bề dầy62.5tr.
Chiều rộng1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)15.75
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS3919102055
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ bền kéoCường độ bám dínhDínhbề dầyChiều rộngMàuđường kínhChiều dàiGiá cả
3M 4466 Băng keo 1 lớp 2/5 Inch x 6 yard Đen | AA15VKU 240CXNUMX 446640 lb./in.128 oz./in.Cao su62tr.1 / 2 "Đen-5yd.€11.59
Băng keo kép 3M 4466 12 inch x 5 yard Đen | AA6VKV 15C241 446640 lb./in.128 oz./in.Cao su62tr.12 "Đen-5yd.€180.21
3M 4466 Băng keo 1 lớp 2/5 Inch x 6 yard Trắng | AA15VKW 242CXNUMX 446640 lb./in.128 oz./in.Cao su62tr.1 / 2 "trắng-5yd.€11.66
Băng keo kép 3M 4466 12 inch x 5 yard Trắng | AA6VKX 15C243 446640 lb./in.128 oz./in.Cao su62tr.12 "trắng-5yd.€118.36
Băng keo hai lớp 3M 4466 1 inch x 5 yard Đen | AA6VKY 15C244 446640 lb./in.128 oz./in.Cao su62tr.1"Đen-5yd.€18.47
Băng keo hai lớp 3M 4466 1 inch x 5 yard Trắng | AA6VKZ 15C245 446640 lb./in.128 oz./in.Cao su62tr.1"trắng-5yd.€18.45
Băng keo hai lớp 3M 4466 2 inch x 5 yard Đen | AA6VLA 15C246 446640 lb./in.128 oz./in.Cao su62tr.2"Đen-5yd.€32.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M Băng keo 4466 lớp 1W Trắng 100 Inch, XNUMX Pk
€22.13 /đơn vị