3m 3mdw311 | Ce9qbk | Hộp lọc thay thế, 0.75 Gpm, Xếp hạng 0.2 Micron | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Hộp lọc thay thế 3M 3MDW311, 0.75 Gpm, Xếp hạng 0.2 Micron | CE9QBK 54EJ86

3M Hộp lọc thay thế 3MDW311, 0.75 Gpm, Xếp hạng 0.2 Micron

Trong kho
Khoản mục: CE9QBK phần: 3MDW311Tham chiếu chéo: 54EJ86
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
€757.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHộp lọc thay thế
Màutrắng
Kết nối3 / 8 "NPT
Bộ lọc truyền thôngThan hoạt tính
Tốc độ dòng0.75 gpm
Vật liệu đầuisoplast
Chiều cao16 1 / 4 "
Vật liệu vỏpolypropylene
Max. Sức ép125 psi
Tối đa Nhiệt độ.100 độ F
Micron0.2
Min. áp lực25 psi
Số lượng hộp mực được yêu cầu1
Độ sâu tổng thể4 3 / 4 "
Chiều cao tổng thể22 1 / 4 "
Chiều rộng tổng thể4 3 / 4 "
Giảm áp suất1 psi
GiảmChloramine, Chlorine, U nang, Chì, MTBE, Mùi, Trầm tích, Vị, TTHM và Amiăng, VOC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.48
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoMụcMax. Sức épTối đa Nhiệt độ.Giá cả
Hộp lọc thay thế 3M 3MDW311, 0.75 Gpm, Xếp hạng 0.2 Micron | CE9QBJ 54EJ87 3MDW31114 3 / 4 "Hộp lọc thay thế125 psi100 độ F€550.78
Hộp lọc 3M 5559415, Xếp hạng 5 Micron, Đường kính 3 inch, Chiều cao 20 inch, 6 Gpm | CF2EAZ 54EJ79 555941520 "Hộp lọc125 psi100 độ F€101.96
Hộp lọc 3M AU30E11NG, 20 Micron, Đường kính 2-1/2 Inch, Chiều cao 9-3/4 Inch, 18 Gpm, 15 Pk | CF2EBA 255F29 AU30E11NG9 3 / 4 "Hộp lọc80 psi250 độ F€2,094.09
Hộp lọc 3M AU10W11NG, 160 Micron, Đường kính 2-1/2 Inch, Cao 10 Inch, 400 Gpm, 30 Pk | CF2EBB 254V30 AU10W11NG10 "Hộp lọc80 psi175 độ F€1,614.90
Hộp lọc 3M AU10V11NG, 140 Micron, Đường kính 2-1/2 Inch, Cao 10 Inch, 286 Gpm, 30 Pk | CF2EBC 254Z14 AU10V11NG10 "Hộp lọc80 psi175 độ F€1,624.53
Hộp lọc 3M AU10Q11NG, 100 Micron, Đường kính 2-1/2 inch, Cao 10 inch, 200 Gpm, 30 Pk | CF2EBD 254Z15 AU10Q11NG10 "Hộp lọc80 psi175 độ F€1,634.18
Hộp lọc 3M DFG100PP2R, 16 PK | CN7UHD 255C39 DFG100PP2R-Hộp lọc--€774.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M Hộp lọc thay thế 3MDW311, 0.75 Gpm, Xếp hạng 0.2 Micron
€757.29 /đơn vị