3m 1350 0.75 Inch X 72 Yds Vàng | 15d078 Băng keo điện | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

3M 3M 1350 0.75 x 72 yds Băng keo điện màu vàng 3/4 x 72 Yard 1 Mil Yellow | AA6WXK 15D078

3M 1350 0.75" x 72 yds Băng Điện Màu Vàng 3/4 x 72 Yard 1 Mil Vàng

Trong kho
Khoản mục: AA6WXK phần: 3M 1350 0.75 "x 72 yds YellowTham chiếu chéo: 15D078

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€41.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng điện
Cường độ bám dính30 oz./in.
DínhAcrylic
MàuMàu vàng
Chiều dài72yd.
Vật chấtPolyester
Tối đa Vôn5500
Hiệu suất Temp.Lên đến 266 độ F
Hình dạngCuộn liên tục
Phạm vi nhiệt độLên đến 266 độ F
Độ bền kéo25 lb./in.
bề dầy1tr.
Chiều rộng3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS3919102055
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Kháng UV (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuTối đa VônĐộ bền kéobề dầyChiều rộngGiá cả
3M 3M 1318-1 0.25" x 72 yds Băng keo điện màu vàng 1/4 x 72 Yard 1 Mil Vàng | AA6WWQ 15D060 3M 1318-1 0.25 "x 72 yds Màu vàngMàu vàng550025 lb./in.1tr.1 / 4 "€14.02
3M 3M 1318-1 0.5" x 72 yds Băng keo điện màu vàng 1/2 x 72 Yard 1 Mil Yellow | AA6WWR 15D061 3M 1318-1 0.5 "x 72 yds Màu vàngMàu vàng550025 lb./in.1tr.1 / 2 "€27.68
3M 3M 1318-1 0.75" x 72 yds Băng keo điện màu vàng 3/4 x 72 Yard 1 Mil Yellow | AA6WWT 15D062 3M 1318-1 0.75 "x 72 yds Màu vàngMàu vàng550025 lb./in.1tr.3 / 4 "€43.48
3M 3M 1318-1 1" x 72 yds Băng keo điện màu vàng 1 x 72 Yard 1 Mil Yellow | AA6WWU 15D063 3M 1318-1 1 "x 72 yds Màu vàngMàu vàng550025 lb./in.1tr.1"€53.98
3M 3M 1318-1 2" x 72 yds Băng keo điện màu vàng 2 x 72 Yard 1 Mil Yellow | AA6WWV 15D064 3M 1318-1 2 "x 72 yds Màu vàngMàu vàng550025 lb./in.1tr.2"€147.80
3M 3M 1318-2 0.25" x 72 yds Băng keo điện màu vàng 1/4 x 72 Yard 2 Mil Yellow | AA6WWW 15D065 3M 1318-2 0.25 "x 72 yds Màu vàngMàu vàng700050 lb./in.2tr.1 / 4 "€23.40
3M 3M 1318-2 0.5" x 72 yds Băng keo điện màu vàng 1/2 x 72 Yard 2 Mil Yellow | AA6WWX 15D066 3M 1318-2 0.5 "x 72 yds Màu vàngMàu vàng700050 lb./in.2tr.1 / 2 "€43.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M 1350 0.75" x 72 yds Băng Điện Màu Vàng 3/4 x 72 Yard 1 Mil Vàng
€41.55 /đơn vị