3m 33085 | Bàn chải lông xuyên tâm Tc 7-5/8 X 1 400 Grit, 2 Pk- Pk2 | 2fvr1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bàn chải lông xuyên tâm 3M 33085 Tc 7-5/8 x 1 400 Grit, 2 Pk | AB9WNC 2FVR1

3M 33085 Bàn chải lông xuyên tâm Tc 7-5/8 x 1 400 Grit, 2 Pk

Trong kho
Khoản mục: AB9WNC phần: 33085Tham chiếu chéo: 2FVR1
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
€490.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBàn chải lông hướng tâm
Vật liệu mài mònOxit nhôm gốm
Kích thước Arbor1.25 "
Loại bàn chảiLông cong
MàuMàu xanh da trời
đường kính7.625 "
Đối mặt1"
Bụi bặm400
Tối đa RPM6000
KiểuNhập TC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.54
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)22.1
Mã HS6804226000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ArborMàuđường kínhĐối mặtBụi bặmMụcKiểuGiá cả
3M 33215 Bàn chải lông hướng tâm Tc 6 Đường kính x 7/16w 80 Grit | AA9NRW 1ED43 332151"Màu vàng6"7 / 16 "80Bàn chải lông hướng tâmNhập TC€155.64
Bàn chải lông xuyên tâm 3M 33212 Scotch-Brite, Lỗ trục 1 inch, 6000 vòng / phút, Màu trắng | AA9NRX 1ED44 332121"trắng6"7 / 16 "120Bàn chải lông hướng tâmNhập TC€134.85
3M 33213 Bàn chải lông xuyên tâm Tc 6 Đường kính x 7/16w 220 Grit | AA9NRY 1ED45 332131"đỏ6"7 / 16 "220Bàn chải lông hướng tâmNhập TC€129.40
3M 33214 Bàn chải lông hướng tâm Tc 6 Đường kính x 7/16w 400 Grit | AA9NRZ 1ED46 332141"Màu xanh da trời6"-400Bàn chải lông hướng tâmNhập TC€152.20
3M 33216 Bàn chải lông hướng tâm Tc 6 x 7/16 6 Micron | AA9NTA 1ED47 332161"Peach6"7 / 16 "Micron 6Bàn chải lông hướng tâmNhập TC€135.53
3M 33217 Radial Bristle Brush Tc 6 x 7/16 1 Micron | AA9NTB 1ED48 332171"Màu xanh lợt6"7 / 16 "Micron 1Bàn chải lông hướng tâmNhập TC€161.33
Bàn chải lông xuyên tâm 3M 33083 Ts 8 Đường kính x 1w 120 Grit, 2 Pk | AB9BYQ 2AZW3 330831.25 "trắng8"1"120Bàn chải lông hướng tâmGõ TS€650.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M 33085 Bàn chải lông xuyên tâm Tc 7-5/8 x 1 400 Grit, 2 Pk
€490.44 /đơn vị