3m 311-1250 | Nút Tai Có Dây 33db Reg, 200 Pk - Pk200 | 3nzf5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Nút Tai 3M 311-1250 33db Có Dây Reg, 200 Pk | AD2FTJ 3NZF5

3M Nút tai 311-1250 Reg có dây 33db, 200 Pk

Trong kho
Khoản mục: AD2FTJ Mẫu: 311-1250Tham chiếu chéo: 3NZF5
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
€110.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhích cắm tai
Màu dâyMàu xanh da trời
Chất liệu dâyVinyl
Có thể phát hiện kim loạiKhông
Đánh giá giảm tiếng ồn NRR33 dB
Bao bìTúi poly
Các cặp mỗi gói200
Cắm màuMàu vàng
Vật liệu cắmpolyurethane
Hình dạngGiảm dần
Kích thước máyĐều đặn
UPC10080529110333

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.7
Chiều cao tàu (cm)30.48
Chiều dài tàu (cm)23.62
Chiều rộng tàu (cm)16
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Có dây / Không có dây (Có dây)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuCó thể phát hiện kim loạiĐánh giá giảm tiếng ồn NRRBao bìHình dạngKích thước máyGiá cả
Nút Tai 3M 312-1222 28db Có Dây Nhỏ, 200 Pk | AA8YPE 1AV18 312-1222-Không28 dBTúi polyChuôngS€133.91
Nút Tai 3M P1301 Có Dây Đa Năng 32db, 120 Pk | AB2JLX 1MCD8 P1301-Không32 dBTúi polyGiảm dầnphổ cập€189.75
Nút Tai 3M 312-1260 Có Dây Đa Năng 33db, 200 Pk | AB3VQQ 1VJY2 312-1260-Không33 dBTúi polyChuôngphổ cập€137.76
Nút Bịt Tai 3M 312-1223 32db Có Dây Reg, 200 Pk | AC8HAF 3AC62 312-1223-Không32 dBTúi polyGiảm dầnĐều đặn€150.83
Nút Tai 3M 311-1252 33db Có Dây Reg, 200 Pk | AC9JYX 3GY49 311-1252-Không33 dBTúi polyGiảm dầnĐều đặn€142.47
Nút Tai 3M P2001 Có Dây Đa Năng 29db, 100 Pk | AD2DJM 3NHA6 P2001-Không29 dBTúi polyGiảm dầnphổ cập€186.80
Nút Tai 3M 312-6001 31db Có Dây Loại Lớn, 200 Pk | AD2DJR 3NHC1 312-6001-Không31 dBTúi polyGiảm dầnL€211.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M Nút tai 311-1250 Reg có dây 33db, 200 Pk
€110.54 /đơn vị