3m 31041 | Chốt nòng dài 1 lỗ đồng, 10 Pk- Pk10 | 2drl8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

3M 31041 Lug nòng dài 1 lỗ bằng đồng, 10 Pk | AB9KWM 2DRL8

3M 31041 Chốt nòng dài 1 lỗ bằng đồng, 10 Pk

Trong kho
Khoản mục: AB9KWM phần: 31041Tham chiếu chéo: 2DRL8
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
€252.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLug thùng chữ L 1 lỗ bằng đồng
Kích thước cápNgày 3/0
Mã kích thước cápNgày 3/0
Mã màutrái cam
Loại kết nốiThùng thẳng
Mã chết14, 101
Trung tâm lỗ để kết thúc0.531 "
Chiều dài3.13 "
Vật chấtCopper
Lỗ nhìn trộmKhông
Vật liệu tấmthiếc
Kích thước đinh tán1 / 2 "
Phong cáchTiêu chuẩn
UPC00054007125761
Chiều rộng0.91 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8535908040
Quốc giaCL

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngKích thước cápMã kích thước cápMã màuMã chếtTrung tâm lỗ để kết thúcChiều dàiKích thước đinh tánGiá cả
3M 31056 Lug nòng dài 1 lỗ bằng đồng, 10 Pk | AB9KUE 2DRA4 310561.27 "350 km350 kmđỏ180.531 "3.84 "1 / 2 "€320.16
3M 31060 Lug nòng dài 1 lỗ bằng đồng, 10 Pk | AB9KUW 2DRE2 310601.41 "400 km400 kmMàu xanh da trời190.65 "4.16 "1 / 2 "€411.82
3M 31053 Lug nòng dài 1 lỗ bằng đồng, 10 Pk | AB9KVB 2DRF2 310531.22 "300 km300 kmtrắng170.531 "3.78 "1 / 2 "€316.23
3M 31066 Lug nòng dài 1 lỗ bằng đồng, 10 Pk | AB9KVM 2DRH2 310661.53 "500 km500 kmnâu200.66 "4.5 "1 / 2 "€426.69
3M 31067 Lug nòng dài 1 lỗ bằng đồng, 10 Pk | AB9KWK 2DRL5 310671.53 "500 km500 kmnâu200.66 "4.5 "5 / 8 "€426.69
3M 31036 Lug nòng dài một lỗ bằng đồng, 10 Pk | AB9KWT 2DRN8 310360.812 "Ngày 2/0Ngày 2/0Đen13, 1000.375 "2.84 "3 / 8 "€200.58
3M 31045 Lug nòng dài 1 lỗ bằng đồng, 10 Pk | AB9KXQ 2DRU8 310451"Ngày 4/0Ngày 4/0Màu tím150.531 "3.32 "1 / 2 "€241.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M 31041 Chốt nòng dài 1 lỗ bằng đồng, 10 Pk
€252.98 /đơn vị