3m 30031 | Đồng Onehole Lug Hồng 1/0 Awg, 10 Pk- Pk10 | 2jlp1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

3M 30031 Đồng Một lỗ Lug Hồng 1/0 Awg, 10 Pk | AC2FKF 2JLP1

3M 30031 Đồng Onehole Lug Hồng 1/0 Awg, 10 Pk

Trong kho
Khoản mục: AC2FKF phần: 30031Tham chiếu chéo: 2JLP1
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
€135.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLug đồng 1 lỗ
Chiều dài thùngngắn
Kích thước cápNgày 1/0
Mã kích thước cápNgày 1/0
Mã màuHồng
Loại kết nốiThùng thẳng
Mã chết12, 99
Trung tâm lỗ để kết thúc0.375 "
Chiều dài2.16 "
Vật chấtCopper
Lỗ nhìn trộmKhông
Vật liệu tấmthiếc
Kích thước đinh tán5 / 16 "
Phong cáchTiêu chuẩn
UPC00054007125273
Chiều rộng0.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS3919905060
Quốc giaCL

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đinh tánGiá cả
3M 30032 Đồng Một lỗ Lug Hồng 1/0 Awg, 10 Pk | AB9KTX 2DPZ5 300323 / 8 "€141.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M 30031 Đồng Onehole Lug Hồng 1/0 Awg, 10 Pk
€135.59 /đơn vị