3m 26434 | Đai Nhám Nhôm Oxit 1-1/2 X 60 Inch 120g, 50 Pk | 2fwy7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đai chà nhám 3M 26434 1-1/2 x 60 Inch Oxit Nhôm 120g, 50 Pk | AB9WRM 2FWY7

3M 26434 Đai chà nhám 1-1/2 x 60 Inch Nhôm Oxit 120g, 50 Pk

Trong kho
Khoản mục: AB9WRM phần: 26434Tham chiếu chéo: 2FWY7

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€305.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐai chà nhám
Vật liệu mài mònOxit nhôm
Loại mài mònÁo khoác đóng, nhựa liên kết
Vật liệu sao lưuVải
Trọng lượng dự phòngX
Màunâu
Lớpđầu
Bụi bặm120
Chiều dài60 "
Chiều rộng1.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.54
Chiều cao tàu (cm)8.26
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)26.67
Mã HS6805301000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngVật liệu mài mònLoại mài mònVật liệu sao lưuTrọng lượng dự phòngMàuBụi bặmChiều dàiGiá cả
Đai Chà Nhám 3M 26560 2 Inch W x 48 Inch Dài Ao 120g, 50 Pk | AB9BPL 2AXW2 265602"Oxit nhômÁo khoác đóng, nhựa liên kếtVảiXnâu12048 "€318.33
Đai Chà Nhám 3M 76859 52 W x 103 Inch Dài Ao 120g, 5 Pk | AB9CCZ 2BAJ7 7685952 "Oxit nhômMở áo, nhựa liên kếtVảiYnâu120103 "€3,374.57
Đai chà nhám 3M 84303 3/4 W x 18 Inch Dài Ca 120g, 200 Pk | AB9JKQ 2DJK5 843033 / 4 "Oxit nhôm gốmÁo khoác đóng, nhựa liên kếtVải polyesterYFtrái cam12018 "€881.70
Đai chà nhám 3M 26388 2-1/2 x 60 Inch Nhôm Oxit 120g, 50 Pk | AB9JLX 2DKA7 263882.5 "Oxit nhômÁo khoác đóng, nhựa liên kếtVảiXnâu12060 "€411.00
Đai Chà Nhám 3M 28591 52 Inch W x 75 Inch Dài Ao 150g, 5 Pk | AB9WYX 2FYD3 2859152 "Oxit nhômÁo khoác kín, chống tĩnh điệnGiấyFTân15075 "€1,082.29
Đai chà nhám 3M 30006 1/2w x 18l Ao Fn vải không dệt, 20 Pk | AC2EDK 2JDR7 300061 / 2 "Oxit nhômKhông dệtNylon-Xanh lam / Xanh lục-18 "€265.68
Đai chà nhám 3M 26806 2w x 18-15/16 L Ao 120g, 50 Pk | AC2EDX 2JDV5 268062"Oxit nhômÁo khoác đóng, nhựa liên kếtVảiXnâu12018 15 / 16 "€239.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M 26434 Đai chà nhám 1-1/2 x 60 Inch Nhôm Oxit 120g, 50 Pk
€305.48 /đơn vị