3m 2510-3/4x60ft | Băng Keo Điện 3/4 X 60 Feet 7 Mil, 20 Pk- Pk20 | 2fzg3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Băng Keo Điện 3M 2510-3/4x60FT 3/4 x 60 Feet 7 Mil, 20 Pk | AB9XDW 2FZG3

3M 2510-3/4x60FT Băng Keo Điện 3/4 x 60 Feet 7 Mil, 20 Pk

Trong kho
Khoản mục: AB9XDW phần: 2510-3 / 4x60FTTham chiếu chéo: 2FZG3

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€1,762.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng điện
DínhKhông kết dính
MàuMàu vàng
Chiều dài60ft.
Vật chấtVải dệt kim Cambric
Tối đa Vôn800
Hiệu suất Temp.Lên đến 221 độ F
Hình dạngCuộn liên tục
Phạm vi nhiệt độ32 độ đến 220 độ F
Độ bền kéo50 lb./in.
bề dầy7tr.
Chiều rộng3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.93
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)19.56
Chiều rộng tàu (cm)20.07
Mã HS3919905030
Quốc giaPK

Chi tiết sản phẩm:

  • Kháng UV (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDínhChiều dàiPhạm vi nhiệt độbề dầyChiều rộngGiá cả
Băng Keo Điện 3M 2510-3/4x36YD 3/4 x 108 Feet 7 Mil, 48 Pk | AB9KRY 2DPU5 2510-3 / 4x36YDKhông kết dính108ft.32 độ đến 220 độ F7tr.3 / 4 "€5,409.17
Băng Keo Điện 3M 2510-1x36YD 1 x 108ft 7mil Vàng, 36 Pk | AB9KTD 2DPV2 2510-1x36YDKhông kết dính108ft.32 độ đến 220 độ F7tr.1"€5,347.36
Băng Keo Điện 3M 2510-2x36 2 x 108ft 7mil Vàng, 16 Pk | AB9XEC 2FZH4 2510-2x36Không kết dính108ft.32 độ đến 220 độ F7tr.2"€4,630.24
Băng Keo Điện 3M 2520-2x36 2 x 108ft 8mil Vàng, 16 Pk | AB9XED 2FZH6 2520-2x36Nhựa cao su108ft.Lên đến 220 độ F8tr.2"€5,903.27
Băng Keo Điện 3M 2520-1-1/2x36YD 1-1/2 x 108 Feet 8 Mil, 24 Pk | AB9XEU 2FZN2 2520-1-1/2x36YDNhựa cao su108ft.Lên đến 220 độ F8tr.1.5 "€6,907.82
3M 2510-1-1/2x36YD Băng Keo Điện 1-1/2 x 108 Feet 7 Mil, 24 Pk | AB9XEW 2FZN6 2510-1-1/2x36YDKhông kết dính108ft.32 độ đến 220 độ F7tr.1.5 "€5,333.53
Băng Keo Điện 3M 2520-3/4x60FT 3/4 x 60 Feet 8 Mil, 20 Pk | AB9XEY 2FZP3 2520-3 / 4x60FTNhựa cao su60ft.Lên đến 220 độ F8tr.3 / 4 "€1,955.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M 2510-3/4x60FT Băng Keo Điện 3/4 x 60 Feet 7 Mil, 20 Pk
€1,762.12 /đơn vị