3m 23 3/4"x30' | Băng Nối 3/4 X 30 Feet 30 Mil Đen | 4yt75 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Băng nối 3M 23 3 / 4X30 3/4 x 30 Bộ 30 Mil Black | AE2NYM 4YT75

3M 23 3/4"X30' Băng nối 3/4 x 30 Feet 30 Mil Black

Trong kho
Khoản mục: AE2NYM phần: 23 3/4 "X30 'Tham chiếu chéo: 4YT75
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
€52.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng nối
DínhNhựa cao su
MàuĐen
Chiều dài30ft.
Vật chấtCao su lót Polyester
Tối đa Vôn69000
Hiệu suất Temp.Lên đến 194 độ F
Hình dạngCuộn liên tục
Phạm vi nhiệt độLên đến 194 độ F
Độ bền kéo8 lb./in.
bề dầy30tr.
Chiều rộng3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS4008210000
Quốc giaBR

Chi tiết sản phẩm:

  • Kháng UV (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngGiá cả
3M 23 1 "X 30 23 1 "X 30 '1"€62.62
3M 23 1 1/2 "X30 23 1 1/2"X30'1.5 "€95.66
3M 23 2 "X30 23 2 "X30 '2"€140.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M 23 3/4"X30' Băng nối 3/4 x 30 Feet 30 Mil Black
€52.74 /đơn vị